金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
6,171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウ 動画あり
用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC30~35 熱処理あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC30~35 熱処理あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質S45C 硬度- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23~31 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差m5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1パック(100個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKD61 硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17 税込19
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 タイプTSB 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ワッシャー SUS304 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)