金型用部品、位置決め部品 :「たい 焼き 金 型」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品平座金2個 材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クサビ)SCM440 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ)S45C 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
用途M 六角穴付きボルト用 材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32 材質(チップ)超硬、HRC72
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 質量(g)62 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB クランプ力(N)30
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62 質量(g)21 寸法H(mm)12(0/-0.13) 寸法A(mm)3 寸法W(mm)16(0/-0.13) 寸法MM6×1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)105 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ピストン)SUS303 クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムサイドクランプ(軽荷重タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)(早送り)0.8 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)S45C 材質(カムレバー)SM440 表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(カムレバー)焼入焼戻 熱処理(レバー)焼入焼戻 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)S45C 材質(カムレバー)SM440 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(カムレバー)焼入焼戻 熱処理(レバー)焼入焼戻 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)