金型用部品、位置決め部品 :「SUS420」の検索結果
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~100
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)47~73
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)65~125
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)12~22
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)5~7
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)20~40
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。