金型用部品、位置決め部品 :「発条」の検索結果
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)
材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SW-C
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
材質(リング)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材S45C
材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SWPB
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(ボール)ステンレスSUS304
材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)
材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(レバー部)ステンレスSUS303
材質(センターピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
材質(握り玉)フェノール樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材S45C
材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)鋼線SWPB
材質(ピン)ステンレスSUS305
材質(バネ)ステンレスSUS301
材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ
材質(バネ)ステンレスSUS301
材質(ピン)ステンレスSUS305
材質(バネ)ステンレスSUS301
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
ストローク(mm)8
仕様min./max.(N)14/25
質量(g)60
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F19
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
寸法H54
材質(バネ)バネ鋼SWPB
寸法L12
寸法MM16×P2.0
ストローク(mm)6
仕様min./max.(N)10/22
質量(g)34
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F17
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
寸法H45
材質(バネ)バネ鋼SWPB
寸法L10
寸法MM12×P1.75
材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC
材質(ボディ)黄銅
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
材質(ボディ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ボール)ステンレスSUS440C
材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS304
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼線SWPB
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J1
材質(ボール)ステンレスSUS404
使用温度(℃)max80 min-20
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)鋼材S45C
材質(バネ)鋼線SWPB
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。