6,238件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DP-15 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-303 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法EM6
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-223 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)90 表面処理黒染め 寸法B(mm)24 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)12 寸法EM16
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-203 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法EM6
1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-113 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)25.9 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
230 税込253
翌日出荷

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM10 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-92 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)43.5 寸法C(mm)21 寸法K(mm)17 耐熱温度(℃)80
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-81 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
840 税込924
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-62 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16
1個
730 税込803
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-53 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小~最大)(N)7~20 材質(センターピン)スチール
1個
415 税込457
当日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-43 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小~最大)(N)4~10 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
415 税込457
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 エスコ品番EA948DA-38 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 寸法C(mm)33 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM24 エスコ品番EA948DA-30 材質(本体)スチール 寸法D(mm)5.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)15 寸法C(mm)48 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 エスコ品番EA948DA-24 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)15 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
315 税込347
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 エスコ品番EA948DA-23 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)3 寸法C(mm)14 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
305 税込336
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 エスコ品番EA948DA-22 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.8 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)10 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
305 税込336
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM3 エスコ品番EA948DA-21 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)9 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
400 税込440
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M16用 エスコ品番EA948DA-207 材質スチール(S45C)
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M5用 エスコ品番EA948DA-202 材質スチール(S45C)
1個
910 税込1,001
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型 エスコ品番EA639WE-2 材質スチール(ニッケルメッキ) ストローク(mm)-1:15、-2:25 寸法(mm)57×64 全長(mm)225/245 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型 エスコ品番EA639WA-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)42×45 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-11 材質ステンレス 寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55 質量(g)70 締付け能力163kg
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-3 寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9 材質(本体)ステンレス製 質量(g)355 締付け能力227kg 取付穴(mm)Φ7.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-12 寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-28 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)200 適合T溝幅(mm)28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-20 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)150 適合T溝幅(mm)20
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GR-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.2 寸法H(mm)3.2 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
150 税込165
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30 エスコ品番EA637GR-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.3 寸法H(mm)5.3 外径(Φmm)30 寸法D1(mm)17 適合ねじM16
1個
400 税込440
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GR-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.6 寸法H(mm)4.6 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
235 税込259
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GR-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
200 税込220
翌日出荷

寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GP-30 材質焼入鋼 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)31 適合ねじM30
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GP-27 材質焼入鋼 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)28 適合ねじM27
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

寸法D(mm)60 エスコ品番EA637GP-24 材質焼入鋼 厚さ(mm)8 寸法H(mm)8 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)25 適合ねじM24
1個
795 税込875
当日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637GH-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)35
1個
2,980 税込3,278
8日以内出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637GH-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)35
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法B2(mm)160 寸法B1(mm)27
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)27
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637GF-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)70 寸法B1(mm)27
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷