6,238件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2
材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
1個
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度(℃)max80 min-20 材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン)鋼材S45C 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(握り玉)フェノール樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材S45C 材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)鋼線SWPB
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ねじ部)ステンレスSUS303 材質(レバー部)ステンレスSUS303 材質(センターピン)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS304 材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリュー GS
材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
1個
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6 材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6 材質(ピン)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J1 材質(ボール)ステンレスSUS404 使用温度(℃)max80 min-20
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 動画あり
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲-10℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
1セット(12個)ほか
1,980 税込2,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜 硬度20~25
1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ノック穴付 材質(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

寸法G(mm)1.2 寸法A(mm)1000 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C 表面処理黒染め 寸法C(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大圧力:1.65Mpa 耐熱温度:100℃ ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。 オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SCS13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SUS304TP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
質量(g)5 寸法A7/16-20UNJF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 公差Ah8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理締付ボルト:黒染め 熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品フックキャッチ(受側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)