イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,604件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VF型

    空研工業
    6,698税込7,368
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
  • 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ

    13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
  • 焼却炉用部品 ロストル (サナ) 三和式ベンチレーター

    焼却炉用部品 ロストル (サナ)

    三和式ベンチレーター
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
    材質スチール製サイズ(mm)460×421×高さ75mm
  • [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    25,000税込27,500
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
  • かぶせるフィルター 東洋アルミエコープロダクツ

    かぶせるフィルター

    東洋アルミエコープロダクツ
    799税込879
    1個(6枚)
    当日出荷
    手元で取り付けるので簡単。たるみにくいピッタリ設計。
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • SD浮かしダクト架台 因幡電工

    SD浮かしダクト架台

    因幡電工
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
    材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
  • フィルターセット Panasonic(パナソニック)

    フィルターセット

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1セット
    6日以内出荷
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7)

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
  • 低騒音10CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音10CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
  • 給気レジスターⅡ用高性能フィルター TOSTEM(LIXIL)

    給気レジスターⅡ用高性能フィルター

    TOSTEM(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1セット(3枚)ほか
    7日以内出荷
    イエロー
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
  • ドレン受キャップ カクダイ

    ドレン受キャップ

    カクダイ
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。
    材質PE適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管などアズワン品番64-6507-98
  • 換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用) カクダイ

    換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用)

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
    用途換気扇接続用ジョイント仕様ステンレスバンド2個付き適合スパイラルダクト用材質PEアズワン品番64-6507-29
  • エアクリーンフラッシュ S-9A ショーワ

    エアクリーンフラッシュ S-9A

    ショーワ
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません
    用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~5%
  • 横使い専用 ウォーターベスト VP用 東栄工業

    横使い専用 ウォーターベスト VP用

    東栄工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明
  • 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 異径チーズ

    オーケー器材
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型

    アウス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプストレート型
  • トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)

    トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
    仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
  • 木柄真鍮ブラシ イチネンTASCO

    木柄真鍮ブラシ

    イチネンTASCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
  • 粘着テープ イチネンTASCO

    粘着テープ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テープ長さ(m)9.14厚さt(mm)3
  • 中速乾強力脱脂洗浄剤 イチネンTASCO

    中速乾強力脱脂洗浄剤

    イチネンTASCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
  • バイオソープ用詰め替え用 イチネンTASCO

    バイオソープ用詰め替え用

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個(2kg)
    当日出荷
    仕様バイオソープ用詰め替え用(2Kg)
  • スケール除去剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
  • 防カビ抗菌コートプラス イチネンTASCO

    防カビ抗菌コートプラス

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1本(2kg)
    4日以内出荷
    防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。
    仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
  • ビニルキャップ【クーラー用】 日動電工

    ビニルキャップ【クーラー用】

    日動電工
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Nox吸収フィルター 三菱電機

    Nox吸収フィルター

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
  • PCキャッチャー二段置き用 日晴金属

    PCキャッチャー二段置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
  • クーラーキャッチャー用ゴムキット 日晴金属

    クーラーキャッチャー用ゴムキット

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1箱(4個×5セット)
    5日以内出荷
    本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
    材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法W(mm)0~940仕上溶融亜鉛メッキ
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
空調/換気関連部品