イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,604件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オート扇 Panasonic(パナソニック)

    オート扇

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    羽根ガード二重落下防止構造
    質量(kg)4.2グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340羽根寸法(cm)30平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
  • シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
    湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    極数4電源(V)三相200V
  • 有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 木枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
    仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    7日以内出荷
    適合機種FY-25PH1、FY-25EH1、FY-25QH1、FY-25YHY、FY-25YH1材質樹脂製
  • レンジフード用部材 スライド幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スライド幕板

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    材質プレコート鋼板製t0.6mm
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)4.9マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ50⇔Φ50×2
  • 気調システム 給排気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給排気用グリル 壁天井用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    風量調節板付 フィルター付
    寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
  • 気調システム 給気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気用グリル 壁天井用

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    風量調節可能 エルボは同梱されています。
    材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
  • 自然給気口(フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
  • 片落管 東芝キヤリア

    片落管

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
  • アーマフレックス Tシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Tシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32.0使用温度範囲(℃)-50~+105全長(m)2熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • 浴室換気扇 日本電興

    浴室換気扇

    日本電興(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
    用途浴室用仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所浴室電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
  • NEW貫通スリーブセット 因幡電工

    NEW貫通スリーブセット

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2トラスコ品番761-4934
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
  • ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時) 三菱電機

    ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量2ノッチ選択時
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
  • ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    29日以内出荷
    Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
  • ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。2枚入り。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9捕集効率(%)97
  • ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター

    三菱電機
    599税込659
    1台
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×345×15
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310
  • 差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機

    差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
  • 交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×200
  • 深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 東芝 一般換気扇 東芝キヤリア

    東芝 一般換気扇

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • T型ジョイント 因幡電工

    T型ジョイント

    因幡電工(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類T型ジョイント
  • 防振パットGPS(角型) 因幡電工

    防振パットGPS(角型)

    因幡電工(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
    材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13硬度60寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
  • リサイクロック 3分レールタイプ 因幡電工

    リサイクロック 3分レールタイプ

    因幡電工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
  • フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)

    日本バイリーン
    61,980税込68,178
    1巻
    10日以内出荷
    一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質ポリオレフィン長さ(m)20耐熱温度(℃)60ろ過速度(風速)2.5m/s
  • フラットエルボ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を同一壁面で90°曲げる部分に使用します。
    ホワイト種類エルボ
  • 壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
    適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまでホワイト種類壁面取出しカバー
  • ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック)

    ストレートジョイントN

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
    種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
  • MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工

    MD立面スライドコーナー(室内用)

    因幡電工
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途段差継手材質ABSネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
  • クイックアダプタ(異径接続用) アサダ

    クイックアダプタ(異径接続用)

    アサダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途異径の接続口の接続に。
空調/換気関連部品