イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,604件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 業務用エアコンフィルター 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター

    新北九州工業
    7,998税込8,798
    1セット(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
    用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル材質難燃性不織布厚さ(mm)2
  • ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター 三菱電機

    ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター

    三菱電機
    959税込1,055
    1枚
    92日以内出荷
    ロスナイ セントラル換気システム
    仕様重量法捕集効率(%):82ホワイト入数(枚)1フィルター不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×239×30
  • TAK-N(空調用銅管継手) ソケット 多久製作所

    TAK-N(空調用銅管継手) ソケット

    多久製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パッと貼るだけ整流板裏専用シート 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけ整流板裏専用シート

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2枚)
    当日出荷
  • 天井カセット用シート装着クリップ(10個入) イチネンTASCO

    天井カセット用シート装着クリップ(10個入)

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1セット
    翌々日出荷
    幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • 強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO

    強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
    液性アルカリ性
  • 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業

    耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

    高須産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
    用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
  • 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業

    角形パイプフード 水切り板付き

    高須産業
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
    材質ステンレス製
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 引きひも式 台所用換気扇 Panasonic(パナソニック)

    引きひも式 台所用換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
    用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに質量(kg)2.2タイプ引きひも式ハネ径(cm)25フィルターなし
  • 給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)

    給気グリル(天井取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
  • アルミ室外機カバー グリーンライフ

    アルミ室外機カバー

    グリーンライフ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    室外機周りをすっきり見せることが出来ます。室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。ガタツキ防止のアジャスター付。ルーバーは下向き、上向きに変更できます。日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。
    用途室外機カバー、日よけカバー材質アルミニウム(粉体焼付塗装)ブラウン耐荷重(kg)天板部:15
  • エアカットバルブ 耐候型 東光器材

    エアカットバルブ 耐候型

    東光器材
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式耐候型使用場所屋外用
  • イオケミパッド(酸性ガス) 進和テック

    イオケミパッド(酸性ガス)

    進和テック
    24,300税込26,730
    1セット(10個)
    22日以内出荷
    活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)
    用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。厚さ(mm)約18
  • 微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G) ローヤル電機

    微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G)

    ローヤル電機
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷
    対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    949税込1,044
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FF-150用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布ホワイト
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 湿度スイッチ 埋込 三菱電機

    湿度スイッチ 埋込

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
    セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
  • 家庭用 ステンレス製焼却炉 三和式ベンチレーター

    家庭用 ステンレス製焼却炉

    三和式ベンチレーター(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
    材質ステンレス
  • エアコンドレンホース用キャップ カクダイ

    エアコンドレンホース用キャップ

    カクダイ
    749税込824
    1個(2個)
    4日以内出荷
    ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。 ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    用途エアコンドレンホース用材質PVCベージュアズワン品番64-6507-97
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) エスコ

    625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(2枚)
    当日出荷
    抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
    用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ材質ポリエステル不織布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約625×625質量(g)21
  • 中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]

    中間フレアージョイント UF型

    シンコー[継手]
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音14CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
  • ダクト用換気扇専用十字格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用十字格子グリル

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
  • 標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)

    エアコン洗太郎プロ用品一式

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1式
    当日出荷
    質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
  • ドレンコレクト 本体部品のみ フソー化成

    ドレンコレクト 本体部品のみ

    フソー化成
    329税込362
    1個
    当日出荷
    余ったパーツを活用!本体部品のみ。
    適合FDC-APS3アイボリー
  • 有圧換気扇(圧力扇) スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)

    スイデン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 壁掛用エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
    材質塩化ビニル樹脂(メッシュ)厚さ(mm)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
  • VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業

    VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付

    東栄工業
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    シルバー
  • トイレ用換気扇 業務用中間取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 業務用中間取付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
空調/換気関連部品