絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,216)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(402)
- エスコ(306)
- 東芝キヤリア(295)
- 因幡電工(202)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(45)
- オーケー器材(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55
ショーワ¥37,980税込¥41,7781箱(1kg×6本)4日以内出荷低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
噴霧器(乾電池式)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
PTFEシール剤(スリックタイト)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
エアコンボードアンカー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
給排気グリル フィルター付風量調節形
三菱電機¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から7日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から10日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)110高さ(mm)100
ワンタッチジョイント(メスカプラー)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
キャップ
東洋フィッティング¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボA
東洋フィッティング¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から5日以内出荷空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。RoHS指令(10物質対応)対応
オープン型エアコン洗浄シート
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
TA285CV-1用断熱カバー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
ユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR
協立エアテック¥5,798~税込¥6,378~1台22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS
フカガワ¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1パック(10個)ほか4日以内出荷仕様被覆銅管用(面ガード無)適合ねじW3/8寸法W(mm)25許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
600mm ラジエータークリーニングブラシ
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス
未来工業¥429税込¥4721パック翌日出荷冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。種類ダクト
ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。種類ウォールカバー
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷金属製なので台所におすすめです。用途台所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所台所