イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間取付形ダクトファン 三菱電機

    中間取付形ダクトファン

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
    寸法(mm)100電圧(V)100
  • ハニカムルーバー/Φ75用 ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバー/Φ75用

    ENDO(遠藤照明)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハニカムルーバΦ75用
  • パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
  • パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30/31適合パイプ径(Φmm)150風量(m3/h)136/138
  • パイプファン・インテリアパネル形(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)

    バクマ工業
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
  • パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
  • ステン丸型フード付ガラリ JAPPY

    ステン丸型フード付ガラリ

    JAPPY
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
  • 防振板ゴム Panasonic(パナソニック)

    防振板ゴム

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • 配管セット 2分3分 Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分3分

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット(5m)
    3日以内出荷
  • 二段置台マルチ用 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    二段置台マルチ用 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 二段置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    二段置台 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 中背高置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    中背高置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機日よけ屋根(L980タイプ) Panasonic(パナソニック)

    室外機日よけ屋根(L980タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 スピード施工一般地 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 スピード施工一般地

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用脱臭フィルター(空質ユニット用) Panasonic(パナソニック)

    交換用脱臭フィルター(空質ユニット用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 径異フレアユニオン(ナット付)新 Panasonic(パナソニック)

    径異フレアユニオン(ナット付)新

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • フレアユニオン(ナット付)  新冷媒 Panasonic(パナソニック)

    フレアユニオン(ナット付) 新冷媒

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • フレアナット  新冷媒対応 Panasonic(パナソニック)

    フレアナット 新冷媒対応

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ソケット ノーブランド

    ソケット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
  • 45°エルボ(45EA) ノーブランド

    45°エルボ(45EA)

    ノーブランド
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • 排気フィルター 50CMX50CM 金井重要工業

    排気フィルター 50CMX50CM

    金井重要工業
    31,980税込35,178
    1セット(50枚)
    当日出荷
    不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
    用途一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用仕様非難燃性トラスコ品番777-7370材質ポリエステル質量(g)65本体寸法(mm)500×500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70圧力損失初期49Pa
  • オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    オープン型エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
  • 天井カセット用洗浄シート イチネンTASCO

    天井カセット用洗浄シート

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金具付き排水ホース(3m)がついています。 四隅にゴム付フックでラクラク装着。
    材質塩化ビニール(メッシュ入り)
  • 4カラーpH試験紙 イチネンTASCO

    4カラーpH試験紙

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
    質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
  • タンク付洗浄機 イチネンTASCO

    タンク付洗浄機

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
    仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
  • 小型強力洗浄機 イチネンTASCO

    小型強力洗浄機

    イチネンTASCO
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ショーケース用排水キット イチネンTASCO

    ショーケース用排水キット

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
    用途小型ショーケース用排水キット内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25ホース長さ(mm)1000本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
  • 小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
    寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
  • R410A/R32用サービスポート付ボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用サービスポート付ボールバルブ

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
    接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側)対応冷媒種別R410A/R32用
  • フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR 協立エアテック

    フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR

    協立エアテック
    14,980税込16,478
    1台
    15日以内出荷から22日以内出荷
    中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み
    用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
  • 標準型角アネモ パン型 SED付 協立エアテック

    標準型角アネモ パン型 SED付

    協立エアテック
    23,980税込26,378
    1台
    15日以内出荷
    気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式型式Ep 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 標準型丸アネモ パン型 協立エアテック

    標準型丸アネモ パン型

    協立エアテック
    17,980税込19,778
    1台
    15日以内出荷から29日以内出荷
    気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式Cp 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 冷媒用キャップ 多久製作所

    冷媒用キャップ

    多久製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質C1220規格TAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 多久製作所

    ユニオン

    多久製作所
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604 C1220規格JCDA
  • めねじアダプターB(FADB) 多久製作所

    めねじアダプターB(FADB)

    多久製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
空調/換気関連部品