絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

ミニクリーン排気ユニット
忍足研究所(OSHITARI)¥49,980~税込¥54,978~1個46日以内出荷軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
スーパーZフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥33,980~税込¥37,378~1個22日以内出荷0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型
空研工業¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
スリット型吸込口 SL-VS型
空研工業¥8,498~税込¥9,348~1台13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型
空研工業¥17,980~税込¥19,778~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルグリル VHS型
空研工業¥9,798~税込¥10,778~1台13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25ホース内径(Φmm)20
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥10,980税込¥12,0781個欠品中風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346985-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0![天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346836-210414-02.jpg)
天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)6電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
片オスフレアーチーズ TLF型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863789-210322-02.jpg)
メスフレアージョイント MF型
シンコー[継手]¥889~税込¥978~1個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
SD浮かしパーツ架台
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要材質AES色調アイボリー
SD浮かしカバー外れ防止金具
因幡電工¥3,998税込¥4,3981袋(10個)5日以内出荷スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要材質SUS色調アイボリー




























![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346985-210414-02.jpg)
![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
![天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346836-210414-02.jpg)


![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
![メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863789-210322-02.jpg)
![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)