イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アタッチメント デンゲン

    アタッチメント

    デンゲン
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • IVL-FC-4200-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 8X8 I-VALUE

    IVL-FC-4200-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 8X8

    I-VALUE
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,798税込4,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • エアコン室外機遮熱パネル4枚組 ファミリー・ライフ

    エアコン室外機遮熱パネル4枚組

    ファミリー・ライフ
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    室外機を強い直射日光からガード。直射日光を遮り室外機の負担を軽減。ベルトで固定するだけの簡単取付。夏の快適エコグッズ!
    材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)1枚:(約)77寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:(約)84×32、適応:(約)82以下×31以下(周囲:(約)220以下)
  • 水切スリーブ 富士商

    水切スリーブ

    富士商
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です
  • 配管切欠部カバー 6枚(3色各2枚)入 Panasonic(パナソニック)

    配管切欠部カバー 6枚(3色各2枚)入

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個(6枚)
    3日以内出荷
    URL公開予定:2025年7月1日
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン用断熱ドレンホース カクダイ

    エアコン用断熱ドレンホース

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
    材質PVC、PE
  • 室外機省エネシートG (室外機2台用) 明和グラビア

    室外機省エネシートG (室外機2台用)

    明和グラビア
    3,498税込3,848
    1セット(4枚)
    8日以内出荷
    取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
    用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
  • 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック)

    多機能センサースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
  • 給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー

    因幡電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
    仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • 「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン / 専用ユニット(JC-10K、10KR用) 三菱電機

    「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン / 専用ユニット(JC-10K、10KR用)

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • 居間・座敷用ラインフローファン 三菱電機

    居間・座敷用ラインフローファン

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
  • 壁掛用ロスナイ小口径タイプ 三菱電機

    壁掛用ロスナイ小口径タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)

    エアコンアクセサリー 配管セット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    62日以内出荷
    種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
  • 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 YAMAZEN(山善)

    室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)適合品番DSSB-0129、HSSB-0129本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
  • アルミフィン洗浄中和剤 イチネンTASCO

    アルミフィン洗浄中和剤

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
    液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(inch)1(25.4)入数5
  • アレルブロックフィルター換気かまち用(窓の通気口用) 東洋アルミエコープロダクツ

    アレルブロックフィルター換気かまち用(窓の通気口用)

    東洋アルミエコープロダクツ
    459税込505
    1枚
    5日以内出荷
    抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。窓の通気口用。4回分1枚入り。
  • 防振ゴムパット 桃陽電線

    防振ゴムパット

    桃陽電線
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
    種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
  • ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線

    ツバ付きウォールパイプ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
    種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
  • パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形・本体スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
  • AC100V 換気扇 エスコ

    AC100V 換気扇

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個(1台)
    翌日出荷
    引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
    材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
  • 角型フード HOJO

    角型フード

    HOJO
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    用途換気扇用フード材質ステンレス厚さ(mm)0.4寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172寸法(幅W×高さH)(mm)246×196出幅(mm)102切込寸法(mm)150×199
  • スカッパー本体 イケダ商会

    スカッパー本体

    イケダ商会
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    目ナシ
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)61構成部品A-01新本体・F-1(Oリング付)
  • スカッパー本体 イケダ商会

    スカッパー本体

    イケダ商会
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    取付厚8mm未満
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)68(2.2吋)構成部品A-01改本体・N-1改・F-1(Oリング付)
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
    用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
    用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
    用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ 三菱電機

    ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    92日以内出荷
    ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
    仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台
  • エアコン工事用タテ桟 星朋商工

    エアコン工事用タテ桟

    星朋商工
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
    用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
  • エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工

    エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)

    星朋商工
    14,980税込16,478
    1箱(80個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
    用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
  • 天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
  • 天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
  • 天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用 三菱電機

    ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    92日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
空調/換気関連部品