絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

プロペラファン
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。付属品取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ埋め込み寸法(mm)縦155×横205
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
中性アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
ダクトバンドリール
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷仕様使用用途…ダクト用締めバンド 30mのバンドをケースに収納。 様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ガイドに合わせるだけの簡単採寸。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます 材質…ステンレス(SUS430)30m厚み0.6mm幅9mm
タイヤ&レザーUVプロテクト(タイヤ等の洗浄・保護艶出し剤)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷仕様高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます! 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止! 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l
スケール除去剤
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個(20kg)6日以内出荷仕様中性タイプで排水時の中和処理が省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
クイックアダプター
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷仕様ラチェットハンドルに取付けるだけで楽に指先で早回し。 仮締めと本締め作業が1本のラチェットでスムーズに行えます。9.5mm
防カビ抗菌コートプラス
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781本(2kg)4日以内出荷防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
ロスナイセントラル換気システム給気用高性能徐じんフィルター
三菱¥2,998税込¥3,2981個92日以内出荷適合VL-08ZF、VL-08ZFH、VL-11ZF、VL-11ZFH、VL-11ZFHV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39捕集効率(%)97
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ
日動電工¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所トイレ、洗面所、浴室適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)225角
給排気グリル 外付けフィルタータイプ
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)仕様全閉可能材質プラスチック製質量(kg)0.2タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
換気扇用不燃枠
三菱電機¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷換気扇を取付ける際、排気口廻りに木材が使用できない場合に使用する不燃枠です。 組立タイプ。釘、ネジ、ワッシャー付属。国土交通省認定不燃材料使用。質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×160
延長用リモコンコード
三菱電機¥1,098税込¥1,2081台7日以内出荷バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード付属品コネクター変換アダプタ有効長(m)5
サラヤ A-1000 20kg リターナブル
SARAYA(サラヤ)¥6,598税込¥7,2581本(20kg)11日以内出荷泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
パラボナキャッチャーコンクリート手すり用
日晴金属¥32,980~税込¥36,278~1セット(3台)4日以内出荷から6日以内出荷サビにくく風に強い。用途コンクリート手すり用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー壁面用防雪屋根
日晴金属¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷パッケージエアコン壁面用防雪屋根材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)使用荷重(kg)300仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷連結金具で連結できます。用途平地用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用
日晴金属¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷折半屋根用用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7使用荷重(kg)150寸法D(mm)300~430寸法W(mm)400~1000仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
天埋換気扇(電気式シャッター付き)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。寸法(mm)埋込:177角質量(kg)1.5材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)23/23色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途トイレ、洗面所 、 居間材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合機種天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用厚さ(mm)13材質(ルーバー)樹脂製(PP樹脂)色(マンセル値)ホワイト3.2Y8.9/0.6