イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチ Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチ

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂ナチュラルバーチタイプ格子
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂シティブラックタイプ格子
  • 排気フード Panasonic(パナソニック)

    排気フード

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
    仕様水切り板付材質ステンレス表面処理粉体焼付塗装適合パイプ径(Φmm)100
  • エアーカーテン Panasonic(パナソニック)

    エアーカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
    使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • エアー搬送ファン 単相100V Panasonic(パナソニック)

    エアー搬送ファン 単相100V

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
    質量(kg)14.5電源(V)単相100角度調整範囲12段階使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下材質(羽根)AS樹脂
  • 天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    付属品強弱コントローラー材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)2.2適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8)

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
  • 低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音14CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
  • ダクト用インテリアパネル 東芝キヤリア

    ダクト用インテリアパネル

    東芝キヤリア
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
  • 給気レジスターⅠ用高性能フィルター TOSTEM(LIXIL)

    給気レジスターⅠ用高性能フィルター

    TOSTEM(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1セット(3枚)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    イエロー
  • 換気ユニット用フィルター(1枚入り) TOSTEM(LIXIL)

    換気ユニット用フィルター(1枚入り)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1枚
    7日以内出荷
    セット内容けいざい君Ⅰ型・Ⅱ型用本体フィルターブラック
  • エコエア用フィルター TOSTEM(LIXIL)

    エコエア用フィルター

    TOSTEM(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    ホワイト
  • アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス FPS

    アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス

    FPS
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    アルミフィンに付着した頑固な油汚れをパワフル除去 強さと使いやすさを兼ね備えたプロが求めるアルミフィンクリーナー エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去 エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境 洗浄時のアルミフィンへの影響を低減 消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減
    希釈倍率10倍~50倍液性アルカリ性
  • シルバーマイルドファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーマイルドファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    8,398税込9,238
    1本(10kg)
    5日以内出荷
    強力洗浄で部材にやさしい銀イオン配合アルミフィンクリーナー。 エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニなどを落とします。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。
    用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄希釈倍率10倍~20倍アズワン品番64-7723-76
  • 天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
  • 天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗適合パイプ径(Φmm)100
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.19 / 0.20/0.20(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量無段階制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
  • 耐火テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    耐火テープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
    縦(mm)50
  • ステンレス製ウェザーカバー 三菱電機

    ステンレス製ウェザーカバー

    三菱電機
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×288×251
  • 標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / ステンレス製ウェザーカバー

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ソフト出口カバー フソー化成

    ソフト出口カバー

    フソー化成
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    柔らかい素材使用!なので加工も簡単♪
    用途ラップカバー・断熱ラップカバー用ソフト出口カバー種類壁・天井貫通
  • ウォールキャップ フソー化成

    ウォールキャップ

    フソー化成
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
    アイボリー種類壁・天井貫通
  • 45°エルボ フソー化成

    45°エルボ

    フソー化成
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    平面45°曲がり。
    仕様エコダクト80用種類エルボ
  • エアコンフィルター イチネンTASCO

    エアコンフィルター

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。 アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
  • VP用 中間取付 ウォーターベスト 東栄工業

    VP用 中間取付 ウォーターベスト

    東栄工業
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    透明
  • 排気フード 150Φ 防火ダンパー無 Panasonic(パナソニック)

    排気フード 150Φ 防火ダンパー無

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    仕様耐塩害仕様材質ステンレスタイプ防火ダンパー無表面仕上げ粉体焼付け塗装
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製方式ダクト式適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240/角
  • 配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 7m

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35長さ(m)(配管)7締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・mホース長さ(m)(ドレン)5電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
  • 断熱ドレンクリア継手 45° Y オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 45° Y

    オーケー器材(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(レバー式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
  • 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワ

    排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)

    フカガワ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
  • 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー) フカガワ

    排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)

    フカガワ
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
  • ウォーターベスト・床排水改修用 東栄工業

    ウォーターベスト・床排水改修用

    東栄工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
    適合VP40/50・VU40/50対応全長(mm)30耐熱温度(℃)80外径(mm)58.5
  • 22.22x100mm銅管Uベント エスコ

    22.22x100mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    ピッチ100径(Φmm)22.22
  • 19.05x60mm銅管Uベント エスコ

    19.05x60mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    ピッチ60径(Φmm)19.05
空調/換気関連部品