イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機

    ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    92日以内出荷
    用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです材質プラスチック製パネルスイッチ強・弱スイッチ定格15A AC 300Vランプ運転表示ランプ付入数(個)1
  • バス乾 天井隙間パネル 三菱電機

    バス乾 天井隙間パネル

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
    用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
  • 給気清浄フィルター フィルターボックス付 三菱電機

    給気清浄フィルター フィルターボックス付

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    92日以内出荷
    ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
    仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル種類不織布フィルター入数(個)1
  • グリル取付用フィルター 三菱電機

    グリル取付用フィルター

    三菱電機
    569税込626
    1枚
    92日以内出荷
    換気用タイプに「ほこり取りフィルター」が新登場!。排気用角形格子グリル・Φ100mmに「ほこり取りフィルター」を設置するだけで羽の汚れを抑えられ、らくらくメンテナンスが可能です
    用途V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン専用のほこり取りフィルターです適合機種Φ100mm樹脂製16メッシュ対象機種 V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン種別グリル取付用フィルター材質合成樹脂クロ入数(枚)1
  • インテリア給排気グリル 三菱電機

    インテリア給排気グリル

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    92日以内出荷
    室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン。グリル部ワンタッチ取付。丸穴据付。給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
    仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)材質プラスチック製機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付入数1台
  • 防カビ抗菌コート高耐久 イチネンTASCO

    防カビ抗菌コート高耐久

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
    内容量(kg)2
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)2.7消費電力(W)14.5/19.0定格単相100V 50/60Hz騒音値(dB)34.5/34.5換気風量(m3/h)660/660羽根径(Φmm)25
  • スーパーワンタッチレンジフードカバー60cm~90cm用 東洋アルミエコープロダクツ

    スーパーワンタッチレンジフードカバー60cm~90cm用

    東洋アルミエコープロダクツ
    629税込692
    1枚
    翌日出荷
  • 断熱付ホース イチネンTASCO

    断熱付ホース

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
    付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2厚さ(mm)4(断熱材)質量(kg)1.5ホワイト長さ(m)10外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)15
  • SDG-Mシリーズ用 交換フィルター 高須産業

    SDG-Mシリーズ用 交換フィルター

    高須産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    本体上面の空気取り入れ口用交換フィルター。ホコリとファン汚れを軽減します
    対応製品SDG-1200GBM、SDG-1200GSM
  • 平形ベントキャップ 給気・排気兼用 高須産業

    平形ベントキャップ 給気・排気兼用

    高須産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別強制/自然換気用材質ステンレス製ステンレスグレー
  • 角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業

    角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用

    高須産業
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
    種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100
  • オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 高須産業

    オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネットホワイト機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
  • KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業

    KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター

    高須産業
    4,598税込5,058
    1組(10枚)ほか
    4日以内出荷
    用途KRFB-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約72(重量法)
  • 天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形ナノイー発生機

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
    用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭 12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果 6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ適合天井厚さ:9~35mm質量(kg)1.4消費電力(W)7.7/8.1電源(単相/V)100 50/60Hz騒音値(dB)25/25適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)風量(m3/h)32/32
  • 耐火テープ電線管タイプ INABA(因幡電機産業)

    耐火テープ電線管タイプ

    INABA(因幡電機産業)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
    仕様国土交通大臣認定品タイプ地震対策品対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
  • パネロイドフィルター テシオン

    パネロイドフィルター

    テシオン
    31,980税込35,178
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。
    仕様比色法効率:30%以上材質(押え)亜鉛メッキ鉄線材質(外枠)コートボール紙接着剤クロロプレン系材質(ろ材)ポリエステル不織布初期圧損(Pa)80以下(最終300)
  • アルミエアコン室外機カバー リビングアウト(Living Out)

    アルミエアコン室外機カバー

    リビングアウト(Living Out)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。 アルミ製で軽量であり設置が楽です。 天板上にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
    材質アルミニウム内形寸法(mm)室外機部:840×360×710寸法(Φmm)アジャスター部:25天板寸法(mm)900×382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
  • 二層管パイプフード Panasonic(パナソニック)

    二層管パイプフード

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
  • 換気扇コントローラ 新コスモス電機

    換気扇コントローラ

    新コスモス電機
    49,980税込54,978
    1個
    15日以内出荷
    空気の汚れや二酸化炭素濃度を検知し、換気扇のON/OFFをコントロールします。外気導入量を削減し、冷暖房の省エネを実現します。 二酸化炭素濃度を検知して換気を行うので、感染症対策としても活用できます。
    電源単相100V±10% 50/60Hz検知原理空気汚れ/熱線型半導体式 CO2/NDIR(非分散型赤外線)式接点定格100V 1.5A max/100mV 100μA min
  • 交換用空気清浄フィルター 高須産業

    交換用空気清浄フィルター

    高須産業
    4,598税込5,058
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)
  • ワンタッチ換気扇フィルター 高須産業

    ワンタッチ換気扇フィルター

    高須産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
    用途20cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
  • のぞみパット アカギ

    のぞみパット

    アカギ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    のぞみ専用ゴムパット。材質:天然ゴム。防水塗膜面と充填するモルタルとの縁切り使用する製品です。のぞみ設置位置がズレないような形状になっています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)4
  • アドバンスシリーズ  埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機

    パイプ用ファン 角形格子グリル

    三菱電機
    9,898税込10,888
    1台
    90日以内出荷
    壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
    用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所仕様電気式シャッター、結束端子接続質量(kg)1.45種類V-20PXSD4後継機種電圧(V)100適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13騒音値(dB)(50/60Hz)37風量(m3/h)(50/60Hz)330接続パイプ(Φmm)200(UV管)
  • 電源コード脱着式パイプファン Panasonic(パナソニック)

    電源コード脱着式パイプファン

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
    用途壁埋込形換気扇付属品電源コード電源(V)単相100埋め込み寸法(mm)Φ100
  • 「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ> 三菱電機

    「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)6.0電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×500×140騒音値(dB)(50/60Hz)強:49.50/49.50、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:20/20
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • フィレドン アクシー

    フィレドン

    アクシー
    4,698税込5,168
    1セット(2枚)ほか
    11日以内出荷
    厚さ(mm)20性能ランクプレフィルタ
  • 標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式 三菱電機

    標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機

    クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    92日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付 三菱電機

    フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付 三菱電機

    パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付

    三菱電機
    9,198税込10,118
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (温度センサータイプ)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 専用タイムスイッチボックス 三菱電機

    専用タイムスイッチボックス

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×70
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • 24時間換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機

    24時間換気扇用コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
空調/換気関連部品