絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ADVANTEC(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- いすゞ製作所(4)
- エスペック(6)
- ケニス(4)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- トスク(1)
- ナリカ(4)
- ヤマト科学(41)
- レオナ(1)
- 三商(2)
特価

投込み式恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800税込¥197,7801台13日以内出荷エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター使用温度範囲(℃)室温+5~60電源(V)単相100使用環境温度(℃)5~35










![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)