絞り込み
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(4)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • 鉄(3)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • 光陽社(16)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • SK11(8)
  • H&H(7)
  • 日本磨料工業(7)
  • TRUSCO(6)
  • 不二製作所(6)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
  • ミリオン・ジオサービス(5)
  • BISO(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • 上村工業(3)
  • イチグチ(2)
  • SSPOWER(2)
  • polyWatch(ポリウォッチ)(2)
  • アウトラン(2)
  • ケミカル山本(1)
  • サンタイガー(1)
  • SK(新潟精機)(1)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 36(2)
  • 46(2)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
  • 3000(1)
  • 8000(1)
  • 14000(1)
  • 60000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、ニ酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • 青棒 67g モノタロウ

    青棒 67g

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    バフに良く馴染み、光沢が得られます。
    用途ステンレスの鏡面仕上げに仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス
  • 白棒 850g モノタロウ

    白棒 850g

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
    用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
  • ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ

    ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(4kg)
    当日出荷
    国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
    用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
  • ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ

    ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(100g)
    当日出荷
    細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
    用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他適合材ガラス・鏡販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • 酸化セリウム研磨剤 モノタロウ

    酸化セリウム研磨剤

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1ケース(100g)
    当日出荷
    粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
    用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウムケース寸法(mm)106×60×29適合材ガラス・鏡・大理石など販売区分業務用
  • 白棒 67g モノタロウ

    白棒 67g

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
    用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス、アルミ
  • ダイヤモンドペースト モノタロウ

    ダイヤモンドペースト

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(5g)
    当日出荷
    水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
    油性 or 水性水性販売区分業務用
  • トリポリ 700g モノタロウ

    トリポリ 700g

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属
  • 青棒 1050g モノタロウ

    青棒 1050g

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
    用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリポリ 67g モノタロウ

    トリポリ 67g

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
    用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材鉄、アルミ、銅等
研磨材料