絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(66)
- ガラス(21)
- ステンレス(82)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(40)
- 石材(1)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(12)
- 鉄(63)
- 銅・真鍮(40)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 光陽社(53)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- SK11(17)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- 日本磨料工業(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 不二製作所(11)
- 木村石鹸工業(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- サンフレックス(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド希釈液(油溶性)
旭ダイヤモンド工業¥1,698税込¥1,8681本(250mL)当日出荷錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状球状種類RB
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP
TKX¥14,980~税込¥16,478~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱種類RORP
バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
高純度アルミナパウダー
アキュラ¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷高純度の アルミナ粉末 です。試料 の 硬さ に応じて、アルミナ の 濃さ を調整できます。100ml の水に アルミナ粉末 を 25g 混ぜるのが目安です。
ガラセリウム30g
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です内容量(g)30
銅・ステンレスみがきつや之助 115g
高森コーキ¥679税込¥7471本(115g)当日出荷銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。 銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。適合材銅、ステンレス
酸化セリウム・スラリータイプ(液状)
アウトラン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(500g)9日以内出荷液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
TP-200
光陽社¥4,398税込¥4,8381本欠品中サイザルバフに使用。切味、仕上りのバランス良好。用途チタンの中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色グレー質量(g)約650適合材チタンなど
TP‐100
光陽社¥3,798税込¥4,1781本当日出荷サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。用途チタンの粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色黒質量(g)約640適合材チタンなど
トリポリK‐2000
光陽社¥1,098税込¥1,2081本当日出荷サイザルバフ、綿バフに使用。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×48色エンジ質量(g)約830適合材非鉄金属など
サンドブラストホース
NCR¥13,980~税込¥15,378~1本(3m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド
バフ用研磨剤PC・木工用
SK11¥949税込¥1,0441個当日出荷プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途プラスチック・木工の中磨き。仕様タンジーKD白目の粗さ中目適合材プラスチック・木工
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
トリポリ(珪石)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷下地研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色赤高さ(mm)30質量(g)292奥行(mm)45砥粒結晶シリカ適合材鉄、黄銅、アルミ
油性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
高級研磨材 WA 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,698税込¥6,2681個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
リフレクリン
ネオスター¥4,998税込¥5,4981本(380g)当日出荷平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。トラスコ品番276-8101種別平面・曲面ガラス用質量(g)420容量(g)380適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
ラッピングウッドスティック
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。仕様ソフトタイプトラスコ品番499-9975形状丸全長(mm)150直径(Φmm)3質量(g)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥34,980税込¥38,4781袋(20kg)4日以内出荷標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg
TKX¥2,398税込¥2,6381袋(1kg)8日以内出荷硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg
TKX¥2,998~税込¥3,298~1袋(1kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 3Kg
TKX¥6,898~税込¥7,588~1袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg
TKX¥4,998税込¥5,4981袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT