絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(66)
- ガラス(21)
- ステンレス(82)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(40)
- 石材(1)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(12)
- 鉄(63)
- 銅・真鍮(40)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 光陽社(53)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- SK11(17)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- 日本磨料工業(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(12)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 不二製作所(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- サンフレックス(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- イチグチ(6)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

サビ取り消しゴム
SK11¥599税込¥6591個当日出荷研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20色緑目の粗さ中目
液体研磨材 プラスチック用
SK11(4件のレビュー)¥799税込¥8791本(50mL)当日出荷プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度10000~15000容量(mL)50適合材プラスチック
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
バルブコンパウンド
モナミ¥2,298~税込¥2,528~1缶翌々日出荷バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)400
酸化セリウム・パウダータイプ
アウトラン(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
コンパウンド
メンツェルナ(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本(1000g)ほか当日出荷から7日以内出荷メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
金剛砂 ポリ容器入り
NANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
フェルトパットM式(オービタル標準)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7適合材ガラス
酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)
アウトラン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。粒径(μm)4.25
液体コンパウンド(ガラス・鏡用)
H&H(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
ダイヤモンドペースト
アンプレックス¥7,498~税込¥8,248~1本(5g)当日出荷から4日以内出荷純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で。厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、。均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。仕様水溶性
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)
H&H¥889税込¥9781個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
ダイヤモンドペースト
NORITAKE(ノリタケ)¥6,498~税込¥7,148~1本(5g)当日出荷から6日以内出荷ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥3,798~税込¥4,178~1本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
手磨きガラピカ
ミリオン・ジオサービス(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。仕様軟質ガラス用寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31適合材ガラス・鏡施工面積(m2)約20
白棒NO.100
日本磨料工業¥1,005税込¥1,1061個当日出荷樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。用途樹脂の光沢仕上げにトラスコ品番857-1945高さ(mm)40質量(g)500奥行(mm)60間口(mm)163適合材樹脂
半練コンパウント(アルミ用)
H&H¥919税込¥1,0111個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
ノークロム5000
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クロム未使用品 最高級鏡面仕上用用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 鏡・ガラス用
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(50mL)当日出荷酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材鏡
白棒(酸化アルミナ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷中仕上研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅などトラスコ品番773-7751幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色白高さ(mm)30質量(g)347奥行(mm)45砥粒酸化アルミニウム適合材ステンレス、銅など
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)
不二製作所¥16,980税込¥18,6781袋(20kg)翌々日出荷一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
油性ラップ液
コスモステクノ¥1,698~税込¥1,868~1本(400mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
膠(ニカワ)
冨士トンボ礦業¥859~税込¥945~1袋(200g)ほか7日以内出荷動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材膠
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応