絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(66)
- ガラス(21)
- ステンレス(82)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(40)
- 石材(1)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(12)
- 鉄(63)
- 銅・真鍮(40)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 光陽社(53)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- SK11(17)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- 日本磨料工業(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 不二製作所(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- サンフレックス(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- イチグチ(6)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

バレルコンパウンド TKL 光沢用
TKX¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷中性 低価格用途鉄 ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH7.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)5-20(水1L対)
ダイヤモンドコンパウンド
名古屋ダイヤモンド工業¥7,598~税込¥8,358~1箱翌日出荷より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_。手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_。研磨性向上作用が優れています。_x000D_。仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_。作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_。作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_。超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_。ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_。シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_。各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_。その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
液体ガラピカ(下地専用)
ミリオン・ジオサービス¥4,698~税込¥5,168~1本(400mL)ほか3日以内出荷本品は、高機能コーティング剤を塗布する前の下地づくりに最適なガラス用特殊研磨剤です。はく離が困難な丈夫な被膜のはく離も可能です。頑固なシリコン系撥水性分や頑固な水垢(うろこ状汚れ)の除去と、焼け(白濁化)や微細傷を軽減回復させる機能を併せ持ち、用途が広く便利です。危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)。超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途ガラス用、高機能コーティング剤のはく離と下地作りに(親水性下地品質)。頑固な油膜、撥水性分の除去に。頑固な水垢(うろこ状被膜)の除去に。ガラスの焼け(白濁化)、微細傷の回復(軽減)にタイプ下地専用適合材内外装のガラス・鏡効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP
TKX¥16,980税込¥18,6781箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)6×15種類VRORP
バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB
TKX¥24,980~税込¥27,478~1箱(15kg)5日以内出荷微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
狂研 研磨剤 青棒
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属の最終仕上げ用の研磨剤です。使いやすい小型サイズです。ステンレス、真鍮、アルミ、貴金属等の鏡面仕上げに適しています。鏡面仕上げの必需品です。用途仕上加工時のバフやフェルトへの塗布。仕様鏡面仕上げ用材質酸化クロム / 植物油寸法(縦×横×奥行)(mm)20×30×奥70
アクアアクリル(樹脂研磨材)
不二製作所¥69,980税込¥76,9781袋(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73RoHS指令(10物質対応)対応
アクアユリア(樹脂研磨材)
不二製作所¥35,980税込¥39,5781箱(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
Minimo¥6,698~税込¥7,368~1本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。摘要水溶性スタンダード容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード
Minimo¥6,698~税込¥7,368~1本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。容量(g)5
高純度アルミナサスペンション
アキュラ¥8,198税込¥9,0181個15日以内出荷顕微鏡観察試料のポリッシング用の高純度のアルミナサスペンションです。原液で使用します。約3倍に水で希釈しても十分な研磨力を保ちます。非凝集性ですので、水と混合しても分離しにくいので、使いやすいです。容量 : 0.17L
コロイダルシリカ
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷最終仕上げ用コロイダルシリカのサスペンションです。 。原液で使用します。 。水で2倍に薄めても高い研磨力を保ちます。 。pH値9.8の高アルカリ液ですので、条痕の除去効果が非常に高いです。 。乾燥後は凝固しますので、使用後は試料、研磨クロスからコロイダルシリカを手早く洗い流す必要があります。
リフレックスADS 多結晶
PRESI¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷プレシ リフレックスLDP。多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
リフレックスLDP
PRESI¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷※ プレシ リフレックスLDP 。※ 多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。 。※ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。 。※ 潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
しゃらく(金属・FRP用)
ミヤキ¥5,198税込¥5,7181本(300g)5日以内出荷水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
固形研磨剤 白棒
ヤナセ(柳瀬)¥569税込¥6261個当日出荷使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
白棒1300
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷バフに塗布して鉄、ステンレスの中磨きに使用します。鉄、ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用です。アルミニウム、銅、真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用です。用途鉄、ステンレスの中磨き。材質酸化アルミニウム約81パーセント、固形パラフィン約2パーセント、鉱油約2パーセント、ロジン約2パーセント、脂肪酸約13パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×27×49
白棒
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
青棒
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
ミニモ¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。トラスコ品番852-9549粒度(#)50000色ホワイト摘要水溶性スタンダード容量(g)5キャップ色白ミクロン表示(μm)1/2
ガラセリウムパウダー
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
金剛砂
千吉¥179税込¥1971個(25g)当日出荷通常は、面直し砥石と共に砥石直しのほか、包丁の研ぎ直しにも使用できます。金盤にまいて使用します。通常は、面直し砥石と共に砥石直しとして使用しますが、錆びついた包丁の側面に金剛砂で磨くと、きれいに錆が落とせます。用途砥石の面直し及び、刃物の研ぎ直し。仕様ビン入り材質炭化珪素質
高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ
ヤナセ(柳瀬)¥529税込¥5821個当日出荷バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
金剛砂
スエヒロ砥石¥499税込¥5491個(100g)翌々日出荷水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
ジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)
サンゴバン¥45,980~税込¥50,578~1袋(4kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。 他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)材質セラミック系形状球状硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)RoHS指令(10物質対応)対応
トリポリY-3
光陽社¥729税込¥8021本6日以内出荷エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×68×45色エンジ質量(g)約740
スーパーアロックス 300g
光陽社¥3,998税込¥4,3981本当日出荷綿バフ、フェルトバフに使用。用途貴金属仕上げ。ノンクロム。種別固形研磨剤寸法(mm)約Φ40×90色薄黄質量(g)約300適合材貴金属など
トリポリT-264
光陽社¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約880適合材非鉄金属など
青棒G-300 ソフト
光陽社(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷綿バフに使用。光沢良好。用途鉄、ステンレス、貴金属の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32色緑質量(g)約470適合材鉄、ステンレス、貴金属など