絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(66)
- ガラス(21)
- ステンレス(82)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(40)
- 石材(1)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(12)
- 鉄(63)
- 銅・真鍮(40)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 光陽社(53)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(28)
- PRESI(19)
- SK11(17)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- 日本磨料工業(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(12)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 不二製作所(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- サンフレックス(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- イチグチ(6)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

ノークロム5000
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クロム未使用品 最高級鏡面仕上用用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
サンライト
光陽社¥1,998税込¥2,1981缶(200mL)当日出荷合成樹脂、塗装面用のコンパウンドです。 ポリッシャーに取り付けたボンネットバフ、また布へ塗布し手磨きにて加工面の仕上げや細かな傷取りにご使用いただけます。用途樹脂・塗装面用研磨剤
膠(ニカワ)
冨士トンボ礦業¥859~税込¥945~1袋(200g)ほか7日以内出荷動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)用途家具、漆器、製本などの接着剤に基材膠
バフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ)
アルファーミラージュ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷極小の高級粒子を使用、粒径が均一でスクラッチが入りにくく、より仕上げに特化したバフ研磨用の研磨材です。プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品の最終仕上げに最適です。アルファーミラージュのオリジナル製品です。用途貴金属製品の高光沢仕上げ質量(g)約150適合材貴金属
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
半練コンパウント(一般金属用)
H&H(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#320容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
ゴールドクリーナー
トップウェル¥579~税込¥637~1本(20g)ほか当日出荷貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。用途貴金属洗浄付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸適合材貴金属
ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
不二製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラピカ研磨シート
ミリオン・ジオサービス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2施工面積(m2)40~80
液体ガラピカ(精密)
ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などにタイプ精密タイプ適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。色緑白色~白色容器40mlスプレー缶適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など容量(cc)40原液量(mL)20
スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ダンジーD-491
光陽社¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ネルバフに使用。特にアクリルに適する。用途樹脂、塗装面の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色白質量(g)約500適合材樹脂、塗装面など
アロックス5
光陽社¥2,298税込¥2,5281本当日出荷綿バフに使用。ノンクロム。用途鉄、ステンレスの仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32色白質量(g)約320適合材鉄、ステンレスなど
エクストラコンパウンド
Farecla(ファレクラ)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本(1L)当日出荷比重があり、研削性が持続。塗装後のゆず肌落としに最適。硬化が進んだ塗膜の肌調整に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。トラスコ品番829-1903材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)2900幅(mm)64粒度320質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1322
水性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。仕様水性
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#36
アルミカバー付き/ボロンノズル
アローズ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン材質(カバー)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
TP-401
光陽社¥3,898税込¥4,2881本当日出荷綿バフに使用。ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面。用途チタンの仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色白質量(g)約540適合材チタンなど
つや出し用研磨材
アルファーミラージュ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷極小の高級粒子を使用した研磨材で、プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品のつや出しに最適です。用途貴金属製品のつや出し。適合材貴金属
フェルトパット(ハンディ)
ミリオン・ジオサービス¥959税込¥1,0551個欠品中専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。仕様ハンディタイプ寸法(mm)60×100×35適合材ガラス
油性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(10mL)当日出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性油性適合材金型・金属・セラミックなど
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
半練コンパウント(貴金属用)
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#15000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目
3M(スリーエム)¥819税込¥9011個当日出荷リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。用途木工研磨。トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64粒度400質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322