絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨材料

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
466件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン

    『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

    アウトラン
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
    仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75
  • バレルコンパウンド 液体 光沢用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 光沢用

    木村石鹸工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(18kg)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    形状液体
  • TP-300 光陽社

    TP-300

    光陽社
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    欠品中
    綿バフに使用。サイザル目を除去。ステンレス鋼の#400仕上げ相当の光沢面。
    用途チタンの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色ベージュ質量(g)約460適合材チタンなど
  • トリポリK-100赤 光陽社

    トリポリK-100赤

    光陽社
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    欠品中
    綿バフに使用。
    用途樹脂、塗装面の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色エンジ質量(g)約850適合材樹脂、塗装面など
  • アロックス101 光陽社

    アロックス101

    光陽社(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    8日以内出荷
    綿バフに使用。ノンクロム。
    用途非鉄金属の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色アイボリー質量(g)約470適合材非鉄金属など
  • グリーンライム 光陽社

    グリーンライム

    光陽社
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。
    用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色緑質量(g)約960適合材鉄、ステンレスなど
  • ライムMK-1 光陽社

    ライムMK-1

    光陽社
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。
    用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44色アイボリー質量(g)約870適合材鉄、ステンレスなど
  • スーパーライム200 光陽社

    スーパーライム200

    光陽社
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。光沢良好。
    用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約175×68×45色白質量(g)約930適合材鉄、ステンレスなど
  • ダイヤモンドコンパウンド ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド

    ミニター
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5
  • ペースト研磨剤 TRUSCO

    ペースト研磨剤

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個(100g)
    当日出荷
    手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
    用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
  • バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11

    バフ用研磨剤アルミ・真鍮用

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
  • 液体研磨材 貴金属用 SK11

    液体研磨材 貴金属用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
    用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様貴金属用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度10000~15000容量(mL)50適合材貴金属
  • 液体研磨材  真鍮用 SK11

    液体研磨材 真鍮用

    SK11
    ¥799税込¥879
    1本(50cc)
    当日出荷
    銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
    用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度1000~1500容量(mL)50適合材真鍮
  • バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用

    木村石鹸工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18kg)
    10日以内出荷
    形状液体
  • ライムST ヤナセ(柳瀬)

    ライムST

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg

    TKX
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(1kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
  • バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT TKX

    バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT

    TKX
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。
    用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
  • 掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし ラグロン

    掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし

    ラグロン
    ¥549税込¥604
    1個(60g)
    翌日出荷
    蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
  • 酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン

    酸化セリウム研磨材・スラリータイプ

    アウトラン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(500g)
    6日以内出荷
    液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
    用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。内容量(g)500濃度(%)(セリウム)15
  • 固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)

    固形研磨剤 青棒

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
    用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
  • BS青棒グラインダ用 イチグチ

    BS青棒グラインダ用

    イチグチ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。材質酸化クロム寸法(mm)約100×40×20
  • ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤ

    ダイヤモンドパウダー

    トーメイダイヤ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
    用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
    用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.2
  • 高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ ヤナセ(柳瀬)

    高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
    用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリポリK‐2 光陽社

    トリポリK‐2

    光陽社
    ¥989税込¥1,088
    1本
    6日以内出荷
    エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
    用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約870
  • グリース棒白 K形 光陽社

    グリース棒白 K形

    光陽社(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
    用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約209×48×40色アイボリー質量(g)約290
  • ダンジーD-435 光陽社

    ダンジーD-435

    光陽社
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途樹脂、塗装面の中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色黄質量(g)約440適合材樹脂、塗装面など
  • トリポリK‐100白 光陽社

    トリポリK‐100白

    光陽社
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。白色加工物等に使用。
    用途樹脂、塗装面の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約850適合材樹脂、塗装面など
  • 青棒G-800 光陽社

    青棒G-800

    光陽社
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途鉄、ステンレスの仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32色緑質量(g)約370適合材鉄、ステンレスなど
  • サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム

    SSPOWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
  • チタン用研磨材 TRUSCO

    チタン用研磨材

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
    用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×302018年トラスコ掲載ページ5 1024
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1304
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷
    質量(g)25
  • 白棒V ヤナセ(柳瀬)

    白棒V

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、ステンレス適合材アルミ、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    17日以内出荷
    貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
    質量(kg)1適合材貴金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィニッシングコンパウンド NORITAKE(ノリタケ)

    フィニッシングコンパウンド

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
    容量(g)450
  • ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニター

    ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

    ミニター
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • トリポリ13号 ヤナセ(柳瀬)

    トリポリ13号

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類エメリーバフ、サイザルバフ
  • 研磨材 ホーザン

    研磨材

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材料