3,298件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ アズワン

    メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ

    アズワン
    14,300税込15,730
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
    材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
  • 卓上型pH計 ナリカ

    卓上型pH計

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計。コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。校正の手間が省ける。マイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。pH電極の状態が見える。校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。
    付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ型式edge HI2002-01寸法(mm)140×12.7×202電源充電式測定範囲(pH)0~13精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時)機能データメモリ機能(最大1000データ)校正最大5点校正分解能(pH)0.01、0.001
  • コントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ) ダイヤアクアソリューションズ

    コントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ)

    ダイヤアクアソリューションズ
    22,980税込25,278
    1箱(100枚×1箱)
    4日以内出荷
    コントライム K-6000シリーズ用の詰替用試験紙です。試験紙のみの販売です。
    用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1、検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器に静かに押し出す。2、テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。入数1箱(100枚)
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    15,900税込17,490
    1セット(100袋×1個)
    8日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部53×53mm、全高110mm●容量:200mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-29
  • サンプルセルセット 24Φmm Tintometer

    サンプルセルセット 24Φmm

    Tintometer
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    Lovibond製。MD100/MD200/MD600/MultiDirectに対応
    仕様●入数:12本入●寸法:直径24×高さ48mmアズワン品番65-8103-69
  • 水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)

    水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1箱
    14日以内出荷
    pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
    質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
  • 比色管 S-100用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 S-100用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    濁度計S-100型用スペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100高さ(mm)325寸法(Φmm)ゴム止め:8胴外径(Φmm)24
  • YEA採水瓶 1セット 東洋器材科学

    YEA採水瓶 1セット

    東洋器材科学
    18,980税込20,878
    1セット(30袋×1個)ほか
    9日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    23,980税込26,378
    1セット(200袋×1個)
    翌々日出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部50Φ、全高110mm●容量:100mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-26
  • 透視度計 セット品 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計 セット品 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    14,999税込16,499
    1個
    6日以内出荷
    仕様●試験法:JIS K0102(工場排水試験法)セット品●ガラス長さ:30cm●コード番号:210-01アズワン品番65-8688-19
  • 比較電極内部液 3.5M KCL  230mLボトル MA9011 Milwaukee(ミルウォーキー)

    比較電極内部液 3.5M KCL 230mLボトル MA9011

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 。ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量(mL)230型番MA9011濃度(mol/L)KCl:3.5
  • ポータブル多機能水質検出器 SMART SENSOR(US)

    ポータブル多機能水質検出器

    SMART SENSOR(US)
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0~3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0~30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0~42ppt、亜硝酸塩範囲:0~1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0~1.00mg/Lセット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース寸法70×30×169mm長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む)電源単4型乾電池×4コ精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01温度測定範囲(℃)0.0~50温度精度±0.5℃液晶サイズ27×45mm温度分解能(℃)0.1pH範囲3.5~11.0
  • ペーハー計[防水型] エスコ

    ペーハー計[防水型]

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
    仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    13,980税込15,378
    1セット(100袋×1個)ほか
    8日以内出荷から17日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません
  • pHコントローラー用 電極 日伸理化

    pHコントローラー用 電極

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
  • 残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計 DP-1Z

    KRK(笠原理化工業)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
    仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
  • 残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ

    残留塩素計 [遊離塩素用]

    エスコ
    89,000税込97,900
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
    仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    21,980税込24,178
    1セット(50袋×1個)
    17日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-31
  • YEA採水瓶 1セット 東洋器材科学

    YEA採水瓶 1セット

    東洋器材科学
    21,980税込24,178
    1セット(50袋×1個)
    10日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径42Φ、外径75Φ、全高163mm●容量:500mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-33
  • YEA採水瓶 1セット 東洋器材科学

    YEA採水瓶 1セット

    東洋器材科学
    21,980税込24,178
    1セット(30袋×1個)
    9日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径43Φ、外径95Φ、全高197mm●容量:1L●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-35
  • 透視度計用 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計用 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,299税込1,429
    1個
    5日以内出荷
    仕様●摘要:透視度計板●摘要(cm用):30,50cm用●二重十字型●コード番号:210-0001アズワン品番65-8688-23
  • ペッテンコーヘル水温計 208シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ペッテンコーヘル水温計 208シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    17,999税込19,799
    1個
    8日以内出荷
    仕様●摘要:セット ●温度範囲:ー10~50℃●0.5℃目盛●コード番号:208-005アズワン品番65-8688-40
  • 透視度計 セット品 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計 セット品 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    23,599税込25,959
    1個
    6日以内出荷
    仕様●試験法:日本薬学会(衛生試験法)セット品●ガラス長さ:50cm●コード番号:210-02アズワン品番65-8688-20
  • pHコントローラー用 電極 日伸理化

    pHコントローラー用 電極

    日伸理化
    63,980税込70,378
    1個
    18日以内出荷
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    1,798税込1,978
    1袋(30枚)
    10日以内出荷
    。試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
    仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-46
  • テストボトル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    テストボトル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
  • 透視度計 立て(枠のみ) 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計 立て(枠のみ) 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,999税込9,899
    1個
    6日以内出荷
    仕様●試験法:JIS法●摘要(cm用):30cm用●※透視度計立て●※プラスチック製●コード番号:210-3030アズワン品番65-8688-25
  • 透視度計用 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計用 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,599税込10,559
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摘要:ガラス部●摘要(cm):50cm●試験法:衛生試験法●JIS 透視度板付●コード番号:210-0050アズワン品番65-8688-22
  • 微調整タイマー 日伸理化

    微調整タイマー

    日伸理化
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー。接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧め。pHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
    仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    18,980税込20,878
    1セット(50パック×1個)
    10日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-30
  • 電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controller オムロンヘルスケア

    電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controller

    オムロンヘルスケア
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    電極コネクタ。電極の長さ延長用
    仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controllerアズワン品番65-7285-58
  • 電極ホルダ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKA

    電極ホルダ ねじ山付きサーモウェル 温度計

    WIKA
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
    仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50
  • 電極ホルダ センサーステータスインジケータ Banner

    電極ホルダ センサーステータスインジケータ

    Banner
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定
    仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15Lアズワン品番65-7324-78
  • ステンスリーブパウダーサンプラー 延長棒 アイシス

    ステンスリーブパウダーサンプラー 延長棒

    アイシス
    119,800税込131,780
    1組
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
    仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1アズワン品番65-6892-43
  • DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研

    DPD試薬 粉末分包 No.5

    鈴研
    909税込1,000
    1箱
    4日以内出荷
    遊離残留塩素 中濃度を測定
    仕様~10 ppm
  • ステンスリーブパウダーサンプラー ロッド アイシス

    ステンスリーブパウダーサンプラー ロッド

    アイシス
    98,999税込108,899
    1組
    7日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4アズワン品番65-6892-45
  • ステンパウダーマイクロサンプラー チップ アイシス

    ステンパウダーマイクロサンプラー チップ

    アイシス
    23,999税込26,399
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
  • 簡易型mini 鈴研

    簡易型mini

    鈴研
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    4段階レンズで誰でもかんたん測定
  • MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し KRK(笠原理化工業)

    MLSS計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー無し

    KRK(笠原理化工業)
    169,800税込186,780
    1本
    10日以内出荷
    信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
    仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-46
  • 卓上型電気伝導率計(Nセット) HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計(Nセット)

    HORIBA(堀場製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
    セット内容純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
水質検査・土壌検査関連(pH等)