絞り込み
軸径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・Minimo・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: ロータリーバー

1,348件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。材質ロー付けタイプ刃長(mm)25.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45刃径(Φmm)12.7対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称スパイラルカット(粗目)
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。カット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット(エンド刃付き)
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80角度(°)15対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット(粗目)
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。材質ロー付けタイプ刃長(mm)22.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)80刃径(Φmm)12.7対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット(粗目)
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称スパイラルカット(粗目)
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。材質オール超硬合金全長(mm)38.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チタンコーティング処理により表面硬度が高くなり、バー寿命が長くなります。 切粉のハケが改善されます。
    シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7964形状タイプ7角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7930角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7921対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7905材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)12.7シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)4.8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。材質オール超硬合金全長(mm)38.0刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])45000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット(エンド刃付き)
  • 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
  • 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)27.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
  • 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
  • 超硬ロータリーカッター オナーロイ

    超硬ロータリーカッター

    オナーロイ
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
  • 超硬カッター マイクロカット 球 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 球

    Minimo
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    5,598税込6,158
    1本
    7日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
  • 超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット

    Minimo
    5,898税込6,488
    1本
    11日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
  • 超硬カッター マイクロカット 球 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 球

    Minimo
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
  • 超硬カッター マイクロカット 円筒 Minimo

    超硬カッター マイクロカット 円筒

    Minimo
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
  • 超硬カッター マイクロカット テーパー Minimo

    超硬カッター マイクロカット テーパー

    Minimo
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
  • ロングシャフト超硬カッター Minimo

    ロングシャフト超硬カッター

    Minimo
    7,598税込8,358
    1本
    11日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
  • スリットホールバー 片刃 Minimo

    スリットホールバー 片刃

    Minimo
    31,980税込35,178
    1パック
    22日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
  • スリットホールバー 両刃 Minimo

    スリットホールバー 両刃

    Minimo
    23,980税込26,378
    1パック
    22日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
  • ストレートホールバー替刃 超硬ブレード Minimo

    ストレートホールバー替刃 超硬ブレード

    Minimo
    27,980税込30,778
    1パック
    22日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • ストレートホールバー替刃 ハイス Minimo

    ストレートホールバー替刃 ハイス

    Minimo
    4,898税込5,388
    1パック
    22日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • ストレートホールバー 超硬ブレード Minimo

    ストレートホールバー 超硬ブレード

    Minimo
    53,980税込59,378
    1パック
    22日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • 超硬バー MPシリーズ Xフォーム MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ Xフォーム

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    マシニングセンター・ロボット・バリ取り専用機などの自動機の使用に最適化した、MRA超硬バー。ロボット・マシン・ハンドグラインダで使用可能な幅広い対応力。多彩な形状を1本でこなす多用途加工。作業時間を短縮。工具交換の手間を削減。工具点数を削減し、管理の手間を軽減。トータルコストを抑え、経費削減に貢献。
    用途金属加工やバリ取り作業などに。仕様オール超硬/ロー付:ロー付軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(mm)12.7
  • 超硬ロータリーバー タイプJ ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプJ

    ウォーターミルズ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    形状60°円錐形状
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    マスター超硬バーCBシリーズバーセットです。 使用頻度の高いバーを選定し、コンパクトなケースに収納しました。 持ち運びにも優れ、現場での管理にも容易です。
    セット内容8本組カット形状マスターカット
  • 電着ダイヤモンドバー・砲弾 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー・砲弾

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
ロータリーバー