絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(6)
- アルミ(281)
- ガラス(31)
- コンクリート(1)
- ステンレス(311)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(30)
- 木工(49)
- 樹脂(135)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(17)
- 鉄(253)
- 銅・真鍮(200)
全長(mm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(213)
- 40~50未満(227)
- 50~60未満(263)
- 60~70未満(221)
- 70~80未満(130)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(23)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(79)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(784)
- 鋼(48)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(6)
- アルミカット(29)
- アロイカット(1)
- クロスカット(12)
- コースカット(10)
- シングルカット(43)
- スパイラルカット(80)
- ダイヤカット(2)
- ダブルカット(59)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(261)
- スーパーツール(169)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- ミニター(148)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(36)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(30)
- Axel(28)
- ブッシュ(Busch)(26)
- Minimo(26)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- オナーロイ(22)
- H&H(16)
- NSK(ナカニシ)(15)
- ブランドをもっと見る
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・Minimo・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ブッシュカッター Fig3
ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1ケース(6本)5日以内出荷から6日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig2
ブッシュ(Busch)¥799税込¥8791ケース(6本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ロングシャンク超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)
H&H¥879税込¥9671個当日出荷一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。形状円筒先丸型粒度#200形円筒先丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
超硬バー(シャンク径3mm) (先丸円筒型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)61.0刃長(mm)14.0刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (テーパー型14°)(Sカット)
スーパーツール¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷形状テーパー型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)150.0角度(°)14
超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷形状砲弾型(シングルカット)質量(g)19タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒型)(Sカット)
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円筒型(シングルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581本当日出荷形状円筒エンド刃型(シングルカット)質量(g)11タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)47.3
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状卵型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)32.5刃長(mm)5.5刃径(Φmm)3.0
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:100mm)))オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,798税込¥4,1781本当日出荷形状卵型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)94.5
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)質量(g)5軸長(mm)25.3
EAGLEスチールバー No.414
EAGLE¥1,498~税込¥1,648~1ケース(6本)4日以内出荷から5日以内出荷EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。用途宝飾品加工の必需品材質鉄軸径(Φmm)2.34形状ソロバン質量(g)10適合材宝飾品
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
Axel¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
精密ハイスビット(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(とんがり)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター(先四角型)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥579税込¥6371個5日以内出荷Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 先端部が丸まっていない角になった先端工具で、バリ取り、溝掘りなど、一般的な加工で利用できます。 細かい細工を施すにも便利です。軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻などカット名称クロスカット
難削材加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から8日以内出荷使い易い形状と高品質のものを選びました。用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等カット名称スパイラルカット
超硬カッター オール超硬タイプ
リューター(日本精密機械工作)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷から6日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000適合材金属・非金属カット名称クロスカット
超硬カッター シャンク径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属