絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(6)
- アルミ(282)
- ガラス(31)
- コンクリート(1)
- ステンレス(312)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(30)
- 木工(49)
- 樹脂(135)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(17)
- 鉄(253)
- 銅・真鍮(200)
全長(mm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(212)
- 40~50未満(224)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(217)
- 70~80未満(130)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(10)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(79)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(785)
- 鋼(47)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(6)
- アルミカット(29)
- アロイカット(1)
- クロスカット(12)
- コースカット(10)
- シングルカット(43)
- スパイラルカット(80)
- ダイヤカット(2)
- ダブルカット(59)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(69)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(261)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- ミニター(148)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(36)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(30)
- Axel(28)
- ブッシュ(Busch)(26)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- オナーロイ(22)
- H&H(16)
- Minimo(14)
- NSK(ナカニシ)(13)
- ブランドをもっと見る
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・Minimo・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬バー テーパー(先丸)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬軸径(Φmm)6形状テーパー先丸タイプロー付角度(°)14
超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円錐型高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)7
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸
サンフレックス¥489~税込¥538~1本6日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材研削・木材研磨許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7全長(mm)72質量(g)26タイプロー付刃長(mm)27.0シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)45刃径(Φmm)9.5角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称マスターカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45角度(°)90カット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2682質量(g)53シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(粗目)
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
精密彫刻用スチールカッター
ミニター(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。トラスコ品番498-8604材質スチール最高回転数(min-1[r.p.m])100000先端ボール径(mm)0.4
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7956形状タイプ6シャンク長(mm)30.9対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両頭使用可能仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373材質オール超硬合金形状タイプ49全長(mm)38刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)35刃径(Φmm)3.0角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称スパイラルカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷材質ロー付けタイプ形状タイプ2全長(mm)64刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から8日以内出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷材質オール超硬合金形状タイプ51全長(mm)38刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)31.6刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)48刃長(mm)18シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥969税込¥1,0661本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット
ST-TOOLS¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷タングステンカーバイドの超硬カッター10本セットです。セット内容、形状は写真通り。初めてのかたにおすすめのセットです。
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689~税込¥758~1本翌々日出荷から3日以内出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥999税込¥1,0991本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3![オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18694920-250424-02.jpg)
オービーツール(両面タイプ)
パル[切削工具]¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。


























![6x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618842-180824-02.jpg)






























![オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18694920-250424-02.jpg)