絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(6)
- アルミ(282)
- ガラス(31)
- コンクリート(1)
- ステンレス(312)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(30)
- 木工(49)
- 樹脂(135)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(17)
- 鉄(253)
- 銅・真鍮(200)
全長(mm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(213)
- 40~50未満(224)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(218)
- 70~80未満(130)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(10)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(79)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(785)
- 鋼(48)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(6)
- アルミカット(29)
- アロイカット(1)
- クロスカット(12)
- コースカット(10)
- シングルカット(43)
- スパイラルカット(80)
- ダイヤカット(2)
- ダブルカット(59)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(69)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(261)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- ミニター(148)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(36)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(30)
- Axel(28)
- ブッシュ(Busch)(26)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- オナーロイ(22)
- H&H(16)
- NSK(ナカニシ)(16)
- Minimo(14)
- ブランドをもっと見る
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・Minimo・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689~税込¥758~1本翌々日出荷から3日以内出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥999税込¥1,0991本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3![オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18694920-250424-02.jpg)
オービーツール(両面タイプ)
パル[切削工具]¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。
超硬ロータリーバーセット(Φ3×5種)
ニコルソン¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0313-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、F-0313-3-5、L-0313-3-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥579~税込¥637~1本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
精密加工用超硬カッター
リューター¥1,298~税込¥1,428~1袋当日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬カッター
リューター¥4,898税込¥5,3881袋(1本)当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒先丸型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6カット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本当日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)58刃長(mm)18被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)8カット名称ビアックスカット
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
超硬ロータリーバー(アルカット)
ビアックス¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称アルカット
超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 軸径3mm クロスカット
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状クロスカット
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 クロスカット
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7323軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)48.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0先端角(°)20刃径(Φmm)6
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7303軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)11全長(mm)38.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000刃長(mm)11刃径(Φmm)2.4
超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬ロータリーバー
ウシオ(UHT)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷返しの刃が付いたダブルカットタイプ 滑らかな切れ味です用途金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
ブッシュカッター Fig194
ブッシュ(Busch)¥2,198税込¥2,4181ケース(6本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig36
ブッシュ(Busch)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(6本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig5
ブッシュ(Busch)¥919~税込¥1,011~1ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
樹脂切削セラミックバー 先切型
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。用途樹脂などの切削形状先切型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)1×14RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂切削セラミックバー 砲弾型
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。用途樹脂などの切削形状砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1袋ほか翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
ジルコバーΦ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬カッターストレートカット
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷形状円錐鋭角(ストレートカット)質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000刃長(mm)-対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅






















![オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18694920-250424-02.jpg)