絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(6)
- アルミ(282)
- ガラス(31)
- コンクリート(1)
- ステンレス(312)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(30)
- 木工(49)
- 樹脂(135)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(17)
- 鉄(253)
- 銅・真鍮(200)
全長(mm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(213)
- 40~50未満(224)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(218)
- 70~80未満(130)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(10)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(79)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(785)
- 鋼(48)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(6)
- アルミカット(29)
- アロイカット(1)
- クロスカット(12)
- コースカット(10)
- シングルカット(43)
- スパイラルカット(80)
- ダイヤカット(2)
- ダブルカット(59)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(69)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(261)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- ミニター(148)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(36)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(30)
- Axel(28)
- ブッシュ(Busch)(26)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- オナーロイ(22)
- H&H(16)
- NSK(ナカニシ)(16)
- Minimo(14)
- ブランドをもっと見る
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・Minimo・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
スチールカッター クラウンソー
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
スチールカッター テーパードフィッシャー(クロスカット)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)2.34適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻などカット名称クロスカット
超硬カッター オール超硬タイプ
リューター(日本精密機械工作)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷から6日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000適合材金属・非金属カット名称クロスカット
超硬カッター シャンク径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬バー テーパー先丸
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ハイスピードカッター
DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。用途彫刻/削り出し
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
超硬バー CMセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥51,980税込¥57,1781セット(8本組)当日出荷Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球質量(g)408シャンク径(mm)6
超硬バー Aセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781セット(9本)当日出荷Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。トラスコ品番107-5934セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本材質オール超硬質量(g)196質量(g/セット)196シャンク径(mm)3
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)
H&H(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷細かい削りできれいな仕上がり用途木工・軽金属の仕上げに。仕様ヤスリ目材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。材質ロー付けタイプ刃長(mm)29.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45刃径(Φmm)12.7角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
精密彫刻用超硬カッター
ミニター(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。用途面取り・溝削り・座ぐり最高回転数(min-1[r.p.m])80000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。材質オール超硬合金全長(mm)38.0刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷材質ロー付けタイプ刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷材質オール超硬合金形状タイプ6全長(mm)38刃長(mm)5.6シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ2シャンク径(Φmm)6.0対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)
ニコルソン¥15,980税込¥17,5781セット欠品中使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバーセット(Φ6×5種)
ニコルソン¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0616-6-5、C-0616-6-5、D-0606-6-5、F-0616-6-5、L-0616-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6カット名称ダブルカット
超硬カッターK6145
リューター¥9,198税込¥10,1181袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
超硬カッターK6144
リューター¥5,798税込¥6,3781袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 クロスカット
ミニモ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。仕様クロスカットトラスコ品番852-7308軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7333軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状スパイラルカット
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
ミニター¥4,198税込¥4,6181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット



































![6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621746-180824-02.jpg)