絞り込み
軸径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・Minimo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ロータリーバー

1,336件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8

    ミニター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5質量(g)4刃径(Φmm)0.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 超硬バー 楕円型 TRUSCO

    超硬バー 楕円型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状楕円
  • 超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO

    超硬バー 逆テーパー型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状逆テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO

    超硬バー テーパー先丸

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
  • 超硬バー タマゴ型 TRUSCO

    超硬バー タマゴ型

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状タマゴ
  • 超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸 サンフレックス

    超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
    用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
  • 精密ミニヤスリ サンフレックス

    精密ミニヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    種別カッター目材質炭素工具鋼軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
  • 超硬ロータリーバー(円錐型90°) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(円錐型90°)

    ニコルソン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から45日以内出荷
    形状円錐型90°刃長(mm)-
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬バー  Aセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Aセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1セット(9本)
    当日出荷
    Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。
    トラスコ品番107-5934セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本材質オール超硬質量(g)196質量(g/セット)196シャンク径(mm)3
  • 六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF

    六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)

    RELIEF(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
  • ロータリーバー ウシオ(UHT)

    ロータリーバー

    ウシオ(UHT)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    用途切削用質量(g)5
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    材質ロー付けタイプ形状タイプ3全長(mm)64刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金形状タイプ2全長(mm)38刃長(mm)12.7シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工

    超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)

    協和精工
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
    用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
  • 超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(スパイラルカット)

    ビアックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
  • ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig45

    ブッシュ(Busch)
    749税込824
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig203

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • 超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状シャンク径(Φmm)6
  • 超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプE

    ウォーターミルズ
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬形状卵形状
  • MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)11
  • 超硬カッタースラルカット ミニター

    超硬カッタースラルカット

    ミニター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅刃径(mm)6
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3形状円錐型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(丸型)

    H&H(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • 回転ヤスリ(カッター目) H&H

    回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粗い削りできれいな仕上がり。
    ヤスリ部形状カッター目
  • 超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Aシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
    材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)質量(g)21タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)6.0
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)

    スーパーツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)90
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)5タイプオール超硬
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    形状円錐型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
  • EAGLEスチールバー No.38 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.38

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状テーパー質量(g)10適合材宝飾品
  • 超硬カッター カウンターシンク ミニター

    超硬カッター カウンターシンク

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)3.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃径(Φmm)6.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ロータリーヤスリ SK11

    ロータリーヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
  • 超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)

    Axel
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
ロータリーバー