絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(77)
- ハイロジック(33)
- 家研販売(27)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- ヤボシ(11)
- アトムリビンテック(9)
- MK(丸喜金属本社)(7)
- ケージーパルテック(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- ダイケン(4)
- ACE(エース)(4)
- APLUS(クマモト)(4)
- 伊藤鋳工(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- SYS(シブタニ)(3)
- K9(駒谷)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(36件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
二次元調整戸車(木口取付タイプ)
NewHikari(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)推奨扉厚(mm)30~40
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)車輪径(Φmm)28耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(10件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
アルミサッシ取替戸車
家研販売(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
フジロイヤル重量戸車 V型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応


































































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)