絞り込み
タイプ

平型(12)

溝R型(11)
ブランド
- ヨコヅナ(17)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイケン(1)
- ハイロジック(1)
- ケージーパルテック(1)
- 中西金属工業[戸車](1)
車輪径(Φmm)
- 40
- 24(14)
- 25(26)
- 28(14)
- 30(143)
- 33(68)
- 35(36)
- 36(82)
- 42(46)
- 50(139)
- 60(139)
- 75(129)
- 90(118)
- 100(76)
- 105(42)
- 110(40)
- 120(47)
- 130(33)
- 150(72)
- 200(45)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(6個)当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車
ダイケン(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から10日以内出荷用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
6’ナイロン車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロン戸車
ヨコヅナ¥679税込¥7471個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)
ヨコヅナ¥2,198税込¥2,4181個欠品中ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷開閉が静かで、室内用に最適です。車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷甲丸レール用真鍮戸車仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)40取付穴径4Φ適合扉質量(kg)100
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ平型寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応














![アルナ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827128-260220-02.jpg)























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)