カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- エスコ(102)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- TOTO(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(104)
- SUS316(35)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(652)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(40)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

TRUSCO ソケット ステンレス
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1X4用キャップ
八幡ねじ¥1,290税込¥1,4191セット(2個×2パック)4日以内出荷材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。用途1×4材の先端を保護し、キズ防止に使用。材質エラストマー色ブラック
パイプ連結ジョイント
八幡ねじ(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト
エルボ
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプとパイプをL字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
首長ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
バフクローム ブラケット
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。材質亜鉛ダイカスト
ステンロングゲンコ(通)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(4個)当日出荷から3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
フリー穴首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
ステン首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(5個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット45度
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。材質亜鉛ダイカスト
テーブル用 手すりブラケット_固定式
ヤスダインテリアサプライ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 手すりの握りを邪魔しない、手すりを下から支える湾曲形状です。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。材質亜鉛ダイカスト形状L受適合径(Φmm)35(手すり)
A型ブラケット
ハイロジック¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
首長ブラケット 補強用
WAKI(和気産業)¥199~税込¥219~1個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
ワンタッチサポート
フジテック・ジャパン¥599~税込¥659~1個当日出荷座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ形状ストレート色クロームメッキ仕上げ
C形ブラケット直受
シロクマ¥899税込¥9891個当日出荷バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
ダイカスト首長ゲンコ止メ型
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個6日以内出荷付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
35Φラバーウッド丸棒手すり
MK(丸喜金属本社)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。用途室内用手すりに全長(mm)2000質量(kg)1.5径(Φmm)35
真鍮ブラケット 菱形 通
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。 中間部分に使用する通しタイプです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 2P)材質真鍮形状直通
真鍮パイプ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から6日以内出荷アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
真鍮ブラケット 丸形 止
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
クローム横受ブラケット 止 Φ16
NewHikari¥139税込¥1531個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ10
NewHikari¥119税込¥1311個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
エスコ¥3,243~税込¥3,567~1個当日出荷から翌日出荷仕様通し形(中間用)材質SUS316形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
直径32mmパイプ用ソケット(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個3日以内出荷仕様木ねじ付材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60穴径直径4mm
直径32mmパイプ用アングルベース(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個4日以内出荷材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.5mm角度(°)45プレート寸法(mm)70×67仕上鏡面仕上げ
三方エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥959税込¥1,0551個当日出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32寸法A(mm)32.8寸法B(mm)38寸法C(mm)55.3仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
ハイソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷最もスタンダードな壁付けタイプのパイプソケットです。ビスは3点止めでしっかり固定します。取付ビス付きです。付属品ビス付材質ダイカストクローム形状ソケット仕上クロームメッキ
ニューコーナーブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!材質亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 コーナーエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷木製丸棒手摺のコーナー部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から3日以内出荷芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ
K 足掛L型ブラケット 32
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
ぬくもり手すり32 丸棒WD
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前