カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- エスコ(101)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- TOTO(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(104)
- SUS316(34)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(652)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(40)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
直軸ブラケット受 BR-49
シロクマ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸ブラケット止(3穴)BR-47
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
アルミ異形ブラケット出隅止 BR-85
シロクマ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、左右兼用材質アルミ/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケットL止(右)
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別右
アルミ異形ブラケットL通 BR-82
シロクマ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ形状L通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット直受 BR-8
シロクマ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
脱着ブラケット(左) BR-77L
シロクマ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ドア部分も連続手すり。付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質ステン/樹脂形状L通適合径(Φmm)35左右区別左
E形ブラケット通 BR-122
シロクマ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
E形エンドエルボ (右)
シロクマ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617
シロクマ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状出隅フレキシブル階段角度調整範囲最大上方90°、下方90°
C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615
シロクマ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅フレキシブル角度調整範囲最大上方63°、下方53°
C形ブラケットL自在コーナー BR-614
シロクマ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー角度調整範囲最大上方90°、下方30°
スリムブラケットL直止 BR-661
シロクマ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状L直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
SP形ブラケットエンド BR-627
シロクマ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3×16仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
SKBブラケット直受 BR-153
シロクマ¥829税込¥9121個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL受 BR-130
シロクマ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)38耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット角座受 BR-106
シロクマ(1件のレビュー)¥879税込¥9671個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-103
シロクマ¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35GD
シロクマ¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティング
シロクマ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷仕様抗菌、高耐候性材質アルミ/樹脂コーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL長平受
シロクマ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ダエンブラケットL長受
シロクマ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)45
どこでもブラケットチーズ
シロクマ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質樹脂形状ブラケットチーズ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
どこでもブラケットセンター
シロクマ(1件のレビュー)¥789税込¥8681個4日以内出荷から6日以内出荷付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様抗菌材質樹脂形状直通耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)32
ステンA形ブラケット直止
シロクマ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL受
シロクマ¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前