カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(59)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(95)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

18-8パイプソケット(ロストワックス製)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止ビス
ホワイトパイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
システム手すり32 木製エンドキャップ
ECLE(マツ六)¥619税込¥6811個翌々日出荷手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質材質:天然木径(Φmm)手すり径32
ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
三方回転止ネジ付ブラック
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状三方色ブラック仕上黒塗装
真鍮ソケット OPEN
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状U型ソケット種類オープン
クローム横受ブラケット 通 Φ25
NewHikari¥249税込¥2741個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ25
NewHikari¥209税込¥2301個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
六甲 Φ35用 イージーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺のエンドキャップです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりNES 壁受止め
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES エンドキャップ
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
スリムブラケット出隅止 BR-664
シロクマ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA
シロクマ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E型ブラケット出隅止
シロクマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL止(左)
シロクマ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左
M4 真鍮パイプ Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)1.3仕上素地
二重ソケット ブラック
NewHikari¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
Y型ブラケット ブラック
NewHikari¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前