カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

18-8パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32
システム手摺35EX I型600 丸棒
ノダ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
オールアルミパイプ
浜国¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷軽い、加工性がよい用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1
室内手すり用金具 壁受
WAKI(和気産業)¥579税込¥6371個翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
システム手すり35 チーズ
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷手すりをT型にジョイントできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Lコーナー
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個翌々日出荷手すり棒を直角に継げることができます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ブラケット(ステンレス) 通しタイプ
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
WAKI(和気産業)¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
ステンレスストレート止めネジ付
フジテック・ジャパン¥779税込¥8571個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
手すり用 エンドブラケット
ハイロジック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状ブラケットエンド取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
クロームD型ソケット Φ38
NewHikari(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ32
NewHikari¥319税込¥3511個当日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品4本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ19
NewHikari¥179税込¥1971個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
六甲 Φ35用 コーナージョイント
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥909税込¥1,0001個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりUB 壁受 丸
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個欠品中そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES L型エルボ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:4本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前