カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

ブラックスチールパイプ
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに材質スチール色ブラック
ステンレス巻パイプセット(A型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
システム手すり35 ベースソケット
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷手すり棒を床や壁に取付けできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 木製エンドキャップ
ECLE(マツ六)¥619税込¥6811個当日出荷手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質本体:天然木径(Φmm)手すり径35
ダイカストU型ソケット
フジテック・ジャパン¥369~税込¥406~1個当日出荷上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。形状U型ソケット材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28
真鍮ソケット OPEN
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状U型ソケット種類オープン
手すり用 直付ブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
クローム横受ブラケット 通 Φ32
NewHikari¥369税込¥4061個当日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品4本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
イージーブラケット カバー付A型 固定
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
ロータリーブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
C形ブラケット自在コーナー BR-608
シロクマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー
オールステンレスパイプ
モリ工業¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷磨仕上(#400)。用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
システム手すり32 Eブラケット横型
ECLE(マツ六)¥629税込¥6921個翌々日出荷から3日以内出荷横型ブラケットのスタンダード品です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 Eブラケット縦型
ECLE(マツ六)¥629税込¥6921個翌々日出荷縦型ブラケットのスタンダードタイプです用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ブラック吊下げブラケット
フジテック・ジャパン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
三方回転止ネジ付ブラック
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状三方色ブラック仕上黒塗装
プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック
フジテック・ジャパン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト色ブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54
クローム横受ブラケット 通 Φ25
NewHikari¥249税込¥2741個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
パイプジョイント
DIY-ID¥459税込¥5051個当日出荷パイプの長さが足りない時につなぐためのパーツです。材質鉄/ユニクロめっき(かえし部:ステンレス)タイプ25.4用表面処理ユニクロメッキアズワン品番65-2342-87
ヒッパリ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個欠品中四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
ぬくもり手すり35 直受
WAKI(和気産業)¥619税込¥6811個翌々日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前