カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト
5ページ目: パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
横受 補強用
WAKI(和気産業)¥129~税込¥142~1個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
イージーブラケット カバー付B型 自在
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
C形ブラケット直止 BR-605
シロクマ(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600
シロクマ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ワンタッチパイプジョイント
NewHikari¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
ステンレス巻パイプセット(クロームソケット)
フジテック・ジャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
A型首長ブラケット
ハイロジック¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
ステンレスエルボ止めネジ付
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
クロームD型ソケット Φ25
NewHikari¥299税込¥3291個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)26.3寸法D(mm)28寸法B(mm)32寸法C(mm)29.3仕上クロームメッキ
チーズ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状チーズ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
パイプ固定ソケット穴付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥259税込¥2851個当日出荷回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
システム手すり35 ベースソケット
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷手すり棒を床や壁に取付けできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
真鍮ソケット CLOSE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
ステンレス U型ソケット Φ25
NewHikari(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷パイプを上から乗せるだけの簡単施工。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
クロームD型ソケット Φ19
NewHikari¥279税込¥3071個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ
直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
ブラックスチールパイプ
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに材質スチール色ブラック
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前