絞り込み
高さ(m)
- 1.0~1.5未満(2)
- 1.5~2.0未満(1)
段数
- 5
- 3(3)
- 4(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 15(1)
最大使用高さ(m)
- 1未満(2)
材質
- アルミ(3)
最大使用荷重(kg)
- 100(3)
質量(kg)
- 10未満(3)
10未満
ブランド
- エスコ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
エスコ・ピカコーポレイション・HARAX(ハラックス)
「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(1)

アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
三脚脚立 GMK・GMF型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から6日以内出荷乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75![1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874457-211117-04.jpg)
1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製)
エスコ¥28,700税込¥31,5701台当日出荷仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。材質アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-150穴数(調整穴)2踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054穴ピッチ(mm)150







![1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874457-211117-04.jpg)