1,681件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーフロー管カバーAES樹脂製 アイユ

    オーバーフロー管カバーAES樹脂製

    アイユ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
    用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン

    プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用

    シマブン(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
    用途プールの排水溝材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)長さ(mm)1000高さ(mm)25
  • 側溝ダートカバー アラオ

    側溝ダートカバー

    アラオ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)190×75高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)30~50
  • ボルトキャップ 片岡産業

    ボルトキャップ

    片岡産業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ボルト固定式タイプ用仕様ベアリングバー
  • ボルト式連結金具 奥岡製作所

    ボルト式連結金具

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
    用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
  • A型クリップ 片岡産業

    A型クリップ

    片岡産業(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質炭素工具鋼(SK-5)高さ(mm)32表面処理オーステンパー処理・ユニクロメッキ
  • ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)

    ウレタンドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
    厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
  • これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
    用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。付属品ナイロンバンド3本材質ステンレス寸法(mm)330×100
  • タテ型VUソケットドレン アイユ

    タテ型VUソケットドレン

    アイユ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • 鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋

    カネソウ
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製側溝用
    長さ(mm)500材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた適合荷重歩行用
  • 組構式グレーチング 奥岡製作所

    組構式グレーチング

    奥岡製作所
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ノンスリップ材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ種類U字溝
  • 集水マス #300 蓋 (孔無し) サンコー(三甲)

    集水マス #300 蓋 (孔無し)

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 改修ドレン計測器 尾崎亀商店

    改修ドレン計測器

    尾崎亀商店
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを測定し、適正なサイズのドレンが選べます。 タテ・ヨコ2種類セットです。
    用途内径測定器セット内容タテ型・ヨコ型
  • 落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
    仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
  • アルミストレーナー タテ アイユ

    アルミストレーナー タテ

    アイユ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • タテ型塩ビパイプドレン アイユ

    タテ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • ヨコ型VUソケットドレン アイユ

    ヨコ型VUソケットドレン

    アイユ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
    用途住宅用ドレン
  • ハイスリットプレス型 片岡産業

    ハイスリットプレス型

    片岡産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
    種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
  • ハンドホール用 縞鋼板製 カネソウ

    ハンドホール用 縞鋼板製

    カネソウ
    24,980税込27,478
    1組
    8日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき呼称C1適合荷重歩行用
  • DGTSU用開閉具 第一機材

    DGTSU用開閉具

    第一機材(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
  • ダモ塩ビ改修ドレン 山装

    ダモ塩ビ改修ドレン

    山装
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
    用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
  • 脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)

    脱気盤

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)50×600
  • TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11TD

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • 侍ストレーナーPCT-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCT-50

    尾崎亀商店
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(Φmm)80
  • ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店

    ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具

    法山本店
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
  • 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店

    鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色

    法山本店(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
    仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • FRPヨコ型改修用ドレン アイユ

    FRPヨコ型改修用ドレン

    アイユ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • 側溝 鉄ブタ 昭光物産

    側溝 鉄ブタ

    昭光物産(1件のレビュー)
    888税込977
    1個
    当日出荷
    側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
    用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×9×5
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)ピッチ普通目種類かさあげ
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4

    奥岡製作所
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です
    材質SUS304長さ(mm)994
  • 300mm 溝フタ開閉棒 エスコ

    300mm 溝フタ開閉棒

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA993G-5材質鉄(ニッケルクロムメッキ)軸径(Φmm)10全長(mm)340質量(kg)315能力【持ち上げ】300kg
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • コの字プレート 水本機械製作所

    コの字プレート

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスグレーチング GTER ダイケン

    ステンレスグレーチング GTER

    ダイケン(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
    仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)14
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • アルミ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    アルミ脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
    付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)外形寸法(mm)180×163×221可動範囲(mm)筒上下可動:約60
グレーチング・排水設備商品