1,678件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • もちあげさん ベストツール

    もちあげさん

    ベストツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。
    材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
  • U字溝 ノーブランド

    U字溝

    ノーブランド(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    排水用のU字溝本体です。
    種類U字溝寸法L(mm)600
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶた
  • 脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)

    脱気筒LS

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
    材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
  • 侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCY-50

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
  • ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン

    ヨコ型ストレーナーキャップ

    イワタドレン
    1,520税込1,672
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
    用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー材質アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)18適合パイプ呼び径40~75A
  • 縞鋼板ますぶた イズミ

    縞鋼板ますぶた

    イズミ(2件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1枚
    当日出荷
    材質スチール種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)

    日大工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
  • グレーチング細目専用ハンドル ノーブランド

    グレーチング細目専用ハンドル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200吊上能力(kg)40ハンドル長さ(mm)150先端厚さ(mm)4.5
  • 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所

    縞鋼板製溝蓋(U字溝用)

    奥岡製作所(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
    適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 溝蓋キャップ ホーシン(HOSHIN)

    溝蓋キャップ

    ホーシン(HOSHIN)(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
    用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
  • 樹脂製マンホール 城東テクノ

    樹脂製マンホール

    城東テクノ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    安全性に優れたマンホールカバーです。
    材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
  • ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレスストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
    材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
  • ワンタッチ連結金具 片岡産業

    ワンタッチ連結金具

    片岡産業(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
    材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
  • オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業)

    オーバーフロー管

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    この商品はTSオリジナル商品です。
    材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245
  • オーバーフロー管 アイユ

    オーバーフロー管

    アイユ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
    用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン

    タテ型ストレーナーキャップ

    イワタドレン(3件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
    用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー材質アルミダイカスト直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
  • 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

    イズミ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
    材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
  • BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツール

    BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君

    ベストツール(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
    トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
  • 正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
  • 鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー アイユ

    鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー

    アイユ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
    用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
  • ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)

    日大工業(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ適合パイプ呼び径30~65A
  • 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ

    普通目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
    材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
  • かるがるくん 溝板・グレーチング上げ機 スターゲンコツ

    かるがるくん 溝板・グレーチング上げ機

    スターゲンコツ
    9,798税込10,778
    1セット(2本)
    当日出荷
    コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
    用途溝板・グレーチング上げに。全長(mm)450質量(g)2150
  • マンホール用取手(2本組) カクダイ

    マンホール用取手(2本組)

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
    材質全長(mm)319アズワン品番64-6502-17
  • マンホール開閉用バール36型 マイゾックス

    マンホール開閉用バール36型

    マイゾックス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
    用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
  • 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店

    鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色

    法山本店(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
    仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
  • 縞鋼板ぶた イズミ

    縞鋼板ぶた

    イズミ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • HWP-MS・PS用開閉具 第一機材

    HWP-MS・PS用開閉具

    第一機材
    2,698税込2,968
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
  • 集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250フタ(アナナシ) 白

    サンコー(三甲)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
    種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
  • 固定式グレーチング専用レンチ 片岡産業

    固定式グレーチング専用レンチ

    片岡産業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
    仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用材質炭素鋼全長(mm)237六角対辺(mm)24ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)230
  • グレーチング細目専用ハンドル 中部コーポレーション

    グレーチング細目専用ハンドル

    中部コーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
    用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
  • 会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ

    会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

    イズミ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
    材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ
  • 鉛ドレン ヨコ 尾崎亀商店

    鉛ドレン ヨコ

    尾崎亀商店
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
    材質材質(ホース)塩ビツバ厚(mm)1.5
  • グレーチング・マンホール蓋フック BIGMAN(ビッグマン)

    グレーチング・マンホール蓋フック

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
    材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
  • ステンレス グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCF型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用)

    日大工業(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)110×95適合パイプ呼び径40~65A
グレーチング・排水設備商品