カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(335)
- 住友電工ハードメタル(215)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(739)
グリーン購入法適合(1)
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。

皿小ねじ用面取りドリル
TPT(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から14日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
THECUT¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用
THECUT¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から3日以内出荷穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)118
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷六角穴付ボルト用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS
FKD(フクダ精工)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
鉄工用皿錐
粂田ギムネ製作所¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼
キーシードカッター KC
大洋ツール(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB
FKD(フクダ精工)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷柄付アンギュラカッター(シングル)用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ドリル刃セット
WIZ'A¥999税込¥1,0991本当日出荷ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ザクリカッター
WIZ'A¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。用途木材の切削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
...