絞り込み
ブランド
  • SANDVIK
  • イスカル(366)
  • 住友電工ハードメタル(214)
  • タンガロイ(167)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
  • 京セラ(120)
  • サンドビック(100)
  • ケナメタル(94)
  • FKD(フクダ精工)(77)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • 三菱マテリアル(68)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • カーメックス(20)
  • テグテックジャパン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIK

    CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル

    SANDVIK
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIK

    CoroDrill DE10 ドリルヘッド

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1本ほか
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446) SANDVIK

    CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)

    SANDVIK
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346) SANDVIK

    CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)

    SANDVIK
    15,980税込17,578
    1個ほか
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
  • 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK

    肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
    切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
  • 正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 SANDVIK

    正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80

    SANDVIK
    92,980税込102,278
    1個
    14日以内出荷
    切込深さ(mm)(最大)6
  • 低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK

    低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60

    SANDVIK
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
フライスカッター