絞り込み
ブランド
- 大見工業
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(69)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

六角軸ラウンドカッターDX
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。被削材塩ビ・ダクト管RoHS指令(10物質対応)対応最大切削長(mm)50
”35SQクリンキーカッター”
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35