高送りカッター DODEKA MINI 15ケナメタル8日以内出荷
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)40加工径ΦD(mm)32径D(Φmm)29最大切込深さ(mm)1.6最大加工径D(Φmm)45.2刃数Z4ねじサイズM16
高送りカッター KENFEED 2Xケナメタル8日以内出荷
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル
ショルダーミーリングカッター 5720ケナメタル8日以内出荷
アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)133最大切込深さ(mm)16シャンク径D(Φmm)63首下長L2(mm)75
モジュラーリーマーヘッド RMR-SFケナメタル8日以内出荷
ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃数Z6
サイドカッターインサート SPPT-GB2ケナメタル¥4,798~税込¥5,278~
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
サイドカッター インサート LNEQ-Rケナメタル¥6,598~税込¥7,258~
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様
幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
サイドカッター インサート SNHX-Tケナメタル¥21,980税込¥24,178
1セット(10個)
8日以内出荷
90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
寸法L1(mm)11厚さS(mm)2.7切刃数4幅D(mm)11
高送りカッター 7792IC12ケナメタル8日以内出荷から16日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
ドリル 超硬セコ・ツールズ・ジャパン税込¥17,578¥15,980
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980