絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(346)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(623)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(942)
- カーメックス(97)
- グーリング(82)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(174)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
六角軸スパイラルタップ
(54件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
エキストラクターセット ラセン型
(113件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5本)当日出荷クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
タップハンドル
(44件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
T型ラチェットタップレンチ
(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(52件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(56件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
T型タップホルダー
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
六角軸ポイントタップ
(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
スパイラルタップ ホモ処理
(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
丸ダイスハンドル
(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
No.28 6角軸タップ
大西工業(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1本ほか当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
エキストラクターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(10本)当日出荷折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら