絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(947)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(179)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る
43ページ目: タップ・ダイス

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロング難削材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
スパイラルタップ(ウイットねじ用) 炭素鋼、銅合金、アルミ合金用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。トラスコ品番816-8858
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
ロング難削材用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ねじ簡易検査ツール 止り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途止り用
ナットタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼に。
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ステンレス鋼用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。用途被削材:ステンレス鋼。
ねじ簡易検査ツール 通り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途通り用
軽合金用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番216-9402溝数3
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
六角軸タッピングドリルセット M3ーM10
フェルケル¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3099セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリルセット
フェルケル¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3105セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(ANSI規格タップ)
プロトティップ¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質hSS-E-PM全長(mm)40ピッチ(mm)0.25ねじ長さ(mm)5精度6HXシャンク径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)
プロトティップ¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(ANSI規格タップ)
プロトティップ¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。)
プロトティップ¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)
プロトティップ¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルヘリサートねじ)
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応











































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)