絞り込み
形状

その他(2)

正方形(4)

長方形(7)
材質
- CVDコーティング(5)
- PVDコーティング(13)
- その他(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(8)
コーナー半径(mm)
- 0.4(7)
- 0.5(2)
- 0.79(1)
- 0.8(8)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 4(1)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 4.76(13)
- 6.35(1)
切刃長さ(mm)
- 10.2
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(237)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(322)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(7)
- 11(7)
0・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(10)
- 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(10)
- 特殊(1)
一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
- イスカル(13)
- SANDVIK(1)
イスカル・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ SPMT-HQ-M
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥40,980税込¥45,0781箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状TriangularRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-TR-HQ-M
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ T490 LNMX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNHT
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T290LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T290LNMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル用途フライス加工形状長方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ XPMT-HQ
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XPMT-HQ
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490-LNMX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0