絞り込み
形状

正方形(1)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.79(1)
- 0.7938(15)
- 0.8(1)
- 1(1)
厚さ(mm)
- 3.96(1)
- 4.76(2)
- 4.7625(1)
- 7.94(1)
切刃長さ(mm)
- 11.9
- 2(115)
- 2.5(130)
- 6.5(235)
- 7.8(131)
- 8.2(98)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(143)
- 9.7(298)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(270)
- 12.7(642)
- 12.9(450)
- 15.5(376)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(627)
- 16.6(321)
- 22(149)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
- 7(4)
- 11(5)
- 20(1)
- その他(1)
0・7・11・20・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(8)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 円筒穴(1)
一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
ブランド
- サンドビック(14)
- SANDVIK(2)
- 京セラ(1)
サンドビック・SANDVIK・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状SquareRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥24,980税込¥27,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
正方形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
正方形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SE□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材N(非鉄)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷被削材N切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)7日以内出荷用途仕上げトラスコ品番820-4411被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-12(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
チップ LOGU
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面