絞り込み
形状

平行四辺形(3)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 3.2(2)
- 4(1)
- 8(2)
厚さ(mm)
- 3.5(2)
- 6.35(2)
- 6.79(2)
切刃長さ(mm)
- 13.5
- 2(116)
- 2.5(130)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(98)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(144)
- 9.7(297)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(271)
- 12.7(645)
- 12.9(450)
- 15.5(377)
- 15.875(109)
- 16.1(101)
- 16.5(628)
- 16.6(321)
- 22(149)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
- 2(3)
- 11(2)
0・2・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
チップ 3M AXKT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)4日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応